10/11-CJ2R-Z/10-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

10/11-CJ2R-Z/10-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6631626810-CDJ2RA10-100RZ-M9BL-B(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,320
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631627710-CDJ2RA10-110RZ-M9BL-B(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631628610-CDJ2RA10-120RZ-M9BL-B(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,650
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631629510-CDJ2RA10-140RZ-M9BL-B(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631630410-CDJ2RA10-150Z-M9BL-B(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631631310-CDJ2RA10-15RZ-B(R) 軸方向10--(B) バンド取付
4,950
4,498
4,948(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631632910-CDJ2RA10-30Z-A93-B(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
8,800
7,798
8,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631633810-CDJ2RA10-30Z-A93VL-B(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631634710-CDJ2RA10-30Z-M9BL-B(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,660
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631635610-CDJ2RA10-75Z-M9N-B(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631636510-CDJ2RA16-125Z-A93-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,070
8,798
9,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631637410-CDJ2RA16-125Z-A93Z-B(-) 軸に対し90°16(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,390
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631638310-CDJ2RA16-15Z-B(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
5,230
4,798
5,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631639910-CDJ2RA16-15Z-M9BV-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631640810-CDJ2RA16-30Z-M9NWV-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,490
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631641710-CDJ2RA16-60Z-A93-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
9,300
8,598
9,458(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631642610-CDJ2RA16-60Z-C73C-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631643510-CDJ2RA16-60Z-M9BZS-B(-) 軸に対し90°16(Z) 5(S) 1ヶ付(B) バンド取付
8,970
8,198
9,018(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631644410-CDJ2RA16-75Z-A93S-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付
7,260
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631645310-CDJ2RA16-80Z-M9BZ-B(-) 軸に対し90°16(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
13,370
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631646910-CDJ2RA16-90Z-A93-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
9,740
8,898
9,788(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631647810-CJ2RA10-60Z(-) 軸に対し90°10---
4,730
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631648710-CJ2RA16-100Z(-) 軸に対し90°16---
5,450
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631649610-CJ2RA16-125Z(-) 軸に対し90°16---
5,780
5,298
5,828(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631650510-CJ2RA16-175Z(-) 軸に対し90°16---
6,440
5,898
6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631651410-CJ2RA16-75Z(-) 軸に対し90°16---
5,120
4,698
5,168(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631652311-CDJ2RA10-30Z-A93VL-B(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,120
9,198
10,118(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631653911-CDJ2RA10-45Z-M9B-B(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631654811-CDJ2RA10-45Z-M9N-B(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631655711-CDJ2RA16-125Z-B(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
6,330
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631656611-CDJ2RA16-150Z-M9BW-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
13,150
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631657511-CDJ2RA16-200Z-M9BW-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631658411-CDJ2RA16-30Z-M9B-B(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,280
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする