曜日別特売
11-CDJ2RA10-45Z-M9B-B 10/11-CJ2R-Z/10-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMC 66316539

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10/11-CJ2R-Z/10-CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ11-CDJ2RA10-45Z-M9B-B

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・仕様・リード線など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
66316539
品番
11-CDJ2RA10-45Z-M9B-B
参考基準価格(税別)¥11,110販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
仕様
クリーンシリーズ:(11) バキュームタイプ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
45
作動方式
複動・片ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする