曜日別特売

10/11-CJ2-Z/10/11-CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ

10/11-CJ2-Z/10/11-CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6631661810-CDJ2B10-125AZ-B125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
7,870
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631662710-CDJ2B10-125Z-M9B-B125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,770
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631663610-CDJ2B10-125Z-M9BL-B125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,430
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631664510-CDJ2B10-150AZ-B150(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
8,200
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631665410-CDJ2B10-150AZ-M9NW-B150(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631666310-CDJ2B10-150Z-B150(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
6,160
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631667910-CDJ2B10-15AZ-B15(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
6,770
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631668810-CDJ2B10-15Z-M9BLS-B15(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付
7,760
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631669710-CDJ2B10-20RZ-M9BW-B20(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631670610-CDJ2B10-20RZ-M9BWL-B20(-) ラバークッション(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631671510-CDJ2B10-25Z-B25(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
4,840
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631672410-CDJ2B10-30RZ-M9BW-B30(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631673310-CDJ2B10-30RZ-M9NWL-B30(-) ラバークッション(R) 軸方向10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631674910-CDJ2B10-30RZ-M9NWLS-B30(-) ラバークッション(R) 軸方向10(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付
8,140
7,398
8,138(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631675810-CDJ2B10-30Z-M9NM-B30(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631676710-CDJ2B10-35Z-M9P-B35(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631677610-CDJ2B10-45Z-M9P-B45(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,110
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631678510-CDJ2B10-60AZ-M9NWZ-B60(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
14,910
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631679410-CDJ2B10-75Z-M9NL-B75(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631680310-CDJ2B10-95Z-B95(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
5,500
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631681910-CDJ2B16-100AZ-M9NL-B100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631682810-CDJ2B16-100AZ-M9NMS-B100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°16(M) 1(S) 1ヶ付(B) バンド取付
10,730
9,698
10,668(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631683710-CDJ2B16-150RZ-M9BL-B150(-) ラバークッション(R) 軸方向16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631684610-CDJ2B16-15RZ-B15(-) ラバークッション(R) 軸方向16--(B) バンド取付
4,950
4,498
4,948(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631685510-CDJ2B16-175AZ-M9NMS-B175(A) エアクッション(-) 軸に対し90°16(M) 1(S) 1ヶ付(B) バンド取付
11,720
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631686410-CDJ2B16-200Z-A93L-B200(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631687310-CDJ2B16-20Z-B20(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
5,060
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631688910-CDJ2B16-34Z-A93-B34(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631689810-CDJ2B16-35Z-A93-B35(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
8,910
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631690710-CDJ2B16-50Z-M9N-B50(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631691610-CDJ2B16-60AZ-B60(A) エアクッション(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
7,320
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631692510-CDJ2B16-75Z-M9BL-B75(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,990
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631693410-CDJ2B16-75Z-M9NL-B75(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631694310-CDJ2B6-15R-M9BWL-C15(-) ラバークッション(R) 軸方向6(L) 3(-) 2ヶ付(C) バンド取付
11,880
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631695910-CDJ2B6-15R-M9PL-C15(-) ラバークッション(R) 軸方向6(L) 3(-) 2ヶ付(C) バンド取付
11,550
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631696810-CDJ2E10-15Z-A93L-B15(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631697710-CDJ2E10-15Z-M9BW-B15(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,220
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631698610-CDJ2E10-30Z-B30(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
4,840
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631699510-CDJ2E10-30Z-M9BW-B30(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,330
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631700410-CDJ2E10-45Z-B45(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
4,950
4,498
4,948(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631701310-CDJ2E16-30Z-B30(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
5,060
4,598
5,058(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631702910-CDJ2E16-50Z-M9N-B50(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631703810-CDJ2E16-60AZ-M9BW-B60(A) エアクッション(-) 軸に対し90°16(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
13,810
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631704710-CDJ2E16-60Z-M9BWZ-B60(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付
13,090
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631705610-CDJ2E16-75Z-B75(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16--(B) バンド取付
5,390
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631706510-CDJ2E16-75Z-M9PL-B75(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°16(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,210
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631707410-CDJ2F10-100Z-B100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
5,590
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631708310-CDJ2F10-100Z-M9NL-B100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,410
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631709910-CDJ2F10-125Z-B125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
5,920
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
6631710810-CDJ2F10-140Z-B140(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10--(B) バンド取付
6,250
5,698
6,268(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする