25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ

25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/二次電池対応シリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全427種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
427種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6633647325A-CDM2B20-120Z-M9B12020(-) 0.5(-) 2 ヶ付
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633648925A-CDM2B20-120Z-M9BWL12020(L) 3(-) 2 ヶ付
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633655925A-CDM2B20-160Z-M9BW16020(-) 0.5(-) 2 ヶ付
15,570
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633657725A-CDM2B20-200Z-M9BZ20020(Z) 5(-) 2 ヶ付
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633658625A-CDM2B20-220Z22020--
8,970
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633662925A-CDM2B20-300Z-M9BWSDPC30020(SDPC) プリワイヤコネクタ(-) 2 ヶ付
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633667425A-CDM2B20-325Z-M9BWL32520(L) 3(-) 2 ヶ付
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633675325A-CDM2B20-700Z-M9B70020(-) 0.5(-) 2 ヶ付
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633680525A-CDM2B25-150Z-M9NL15025(L) 3(-) 2 ヶ付
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633681425A-CDM2B25-200Z-M9B20025(-) 0.5(-) 2 ヶ付
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633683925A-CDM2B25-20Z2025--
7,370
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633685725A-CDM2B25-250Z-M9BWL25025(L) 3(-) 2 ヶ付
17,660
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633686625A-CDM2B25-250Z-M9BWZ25025(Z) 5(-) 2 ヶ付
18,430
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633688425A-CDM2B25-275Z-M9BL27525(L) 3(-) 2 ヶ付
17,490
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633692725A-CDM2B25-435Z-M9BL43525(L) 3(-) 2 ヶ付
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633693625A-CDM2B25-450Z-M9BL45025(L) 3(-) 2 ヶ付
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633697925A-CDM2B25-75Z-M9BW7525(-) 0.5(-) 2 ヶ付
15,070
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633698825A-CDM2B25-75Z-M9BWL7525(L) 3(-) 2 ヶ付
15,730
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633699725A-CDM2B32-100Z-M9B10032(-) 0.5(-) 2 ヶ付
15,240
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633701525A-CDM2B32-110Z-M9NL11032(L) 3(-) 2 ヶ付
16,280
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633705825A-CDM2B32-140Z-M9NL14032(L) 3(-) 2 ヶ付
16,560
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633706725A-CDM2B32-150Z-M9BWL15032(L) 3(-) 2 ヶ付
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633707625A-CDM2B32-200Z-M9BWL20032(L) 3(-) 2 ヶ付
17,440
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633711925A-CDM2B32-320Z32032--
11,000
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633713725A-CDM2B32-350Z-M9PL35032(L) 3(-) 2 ヶ付
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633714625A-CDM2B32-415Z-M9BW41532(-) 0.5(-) 2 ヶ付
19,250
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633715525A-CDM2B32-425Z42532--
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633717325A-CDM2B32-450Z-M9BL45032(L) 3(-) 2 ヶ付
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633721625A-CDM2B32-65Z6532--
8,250
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633723425A-CDM2B40-125Z-M9B12540(-) 0.5(-) 2 ヶ付
19,860
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633726825A-CDM2B40-210Z21040--
14,690
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633727725A-CDM2B40-210Z-M9BLS21040(L) 3(S) 1ヶ付
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633729525A-CDM2B40-300Z-M9B30040(-) 0.5(-) 2 ヶ付
22,550
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633731325A-CDM2B40-450Z-M9NL45040(L) 3(-) 2 ヶ付
25,630
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633732925A-CDM2B40-590Z59040--
20,460
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633745325A-CDM2BZ25-130Z13025--
8,750
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633754825A-CDM2BZ40-300Z-M9BL30040(L) 3(-) 2 ヶ付
23,210
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633774925A-CDM2E20-75Z-M9BWL7520(L) 3(-) 2 ヶ付
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633777625A-CDM2E25-250Z-M9BLS25025(L) 3(S) 1ヶ付
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633778525A-CDM2E25-250Z-M9BWLS25025(L) 3(S) 1ヶ付
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633779425A-CDM2E25-250Z-M9BWSDPC25025(SDPC) プリワイヤコネクタ(-) 2 ヶ付
23,760
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633783725A-CDM2E25-40Z-A90LS4025(L) 3(S) 1ヶ付
10,070
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633784625A-CDM2E25-40Z-M9BLS4025(L) 3(S) 1ヶ付
11,660
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633790725A-CDM2E32-125Z-M9N12532(-) 0.5(-) 2 ヶ付
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633793425A-CDM2E40-100Z-M9BWL10040(L) 3(-) 2 ヶ付
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633795925A-CDM2E40-50Z-M9B5040(-) 0.5(-) 2 ヶ付
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633796825A-CDM2E40-50Z-M9BWL5040(L) 3(-) 2 ヶ付
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633797725A-CDM2E40-50Z-M9BWZ5040(Z) 5(-) 2 ヶ付
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633799525A-CDM2E40-60Z6040--
12,870
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
6633803825A-CDM2F20-100Z-M9B10020(-) 0.5(-) 2 ヶ付
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする