25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド/二次電池対応シリーズ

25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド/二次電池対応シリーズ - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6634071625A-CDQ2WA100-75DMZ-M9BWVL10075(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
66,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634072525A-CDQ2WA20-15DZ-M9NWL2015(-) Mねじmm(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634073425A-CDQ2WA20-20DMZ-M9NWL2020(-) Mねじmm(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634074325A-CDQ2WA20-50DMZ2050(-) Mねじmm--(M) ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634075925A-CDQ2WA20-50DMZ-M9NL2050(-) Mねじmm(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634076825A-CDQ2WA32-25DMZ3225(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634077725A-CDQ2WA32-35DMZ3235(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634078625A-CDQ2WA32-50DMZ-M9BL3250(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
23,710
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634079525A-CDQ2WA32-75DMZ-M9BL3275(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
24,640
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634080425A-CDQ2WA32-75DZ-M9NVL3275(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634081325A-CDQ2WA40-10DMZ4010(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634082925A-CDQ2WA40-75DMZ4075(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634083825A-CDQ2WA50-40DMZ5040(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634084725A-CDQ2WA50-45DMZ5045(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
26,460
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634085625A-CDQ2WA50-50DZ5050(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
24,530
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634086525A-CDQ2WA50-75DCZ-M9BL5075(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634087425A-CDQ2WA63-100DCMZ63100(-) Rcmm--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634088325A-CDQ2WA63-30DCMZ-M9BWL6330(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
40,150
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634089925A-CDQ2WA80-20DMZ8020(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634090825A-CDQ2WA80-30DZ-M9BWL8030(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634091725A-CDQ2WA80-30DZ-M9BWZ8030(-) Rcmm(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634092625A-CDQ2WA80-50DZ8050(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
40,650
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634093525A-CDQ2WB20-20DMZ2020(-) Mねじmm--(M) ロッド先端おねじ
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634094425A-CDQ2WB20-35DMZ2035(-) Mねじmm--(M) ロッド先端おねじ
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634095325A-CDQ2WB25-15DCZ2515(-) Mねじmm--(C) ラバークッション付
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634096925A-CDQ2WB32-25DZ3225(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634097825A-CDQ2WB32-30DZ-M9BL3230(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634098725A-CDQ2WB32-50DZ3250(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
15,350
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634099625A-CDQ2WB40-25DZ-M9BV4025(-) Rcmm(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634100525A-CDQ2WB40-30DCZ4030(-) Rcmm--(C) ラバークッション付
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634101425A-CDQ2WB40-30DMZ4030(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634102325A-CDQ2WB40-30DZ4030(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634103925A-CDQ2WB40-45DZ4045(-) Rcmm--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634104825A-CDQ2WB50-10DMZ5010(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634105725A-CDQ2WB50-25DCZ-M9BZ5025(-) Rcmm(Z) 5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634106625A-CDQ2WB50-50DZ-M9BWL5050(-) Rcmm(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634107525A-CDQ2WB80-50DMZ8050(-) Rcmm--(M) ロッド先端おねじ
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634108425A-CDQ2WF40-35DCMZ4035(-) Rcmm--(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634109325A-CDQ2WF40-35DCMZ-M9N4035(-) Rcmm(-) 0.5(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
28,710
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6634110925A-CQ2WB100-20DCZ10020(-) Rcmm--(C) ラバークッション付
46,700
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする