25A-CDQ2WB80-50DMZ 25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド/二次電池対応シリーズ SMC 66341075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CQ2W/25A-CDQ2W - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・リード線・ボディオプションなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
-
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
66341075
品番
25A-CDQ2WB80-50DMZ
参考基準価格(税別)¥44,610販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
80
ポートねじの種類
(-) Rcmm
仕様
磁石内蔵:(D) オートスイッチ付 (磁石内蔵)、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・両ロッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする