SMC
ACG A - アタッチメント付
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
(V) 取付位置: AWG+AL+V
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66489825
ACG20A-F01G1-V
20mm
(01) 1/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
¥
15,840
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489834
ACG30A-03G1-V-R
30mm
(03) 3/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください