曜日別特売

ACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

ACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMCACG_A - フィルタレギュレータ+ルブリケータ - SMC
管接続口径(02) 1/4設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
フィルタドレン排出口
ボディサイズ
ねじの種類
流れ方向
ケース
ルブリケータ油排出口
排気機構
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66489843ACG20A-02G1-23(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(3) ルブリケータにドレンコック付(-) リリーフタイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489859ACG20A-N02CG1(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし(-) リリーフタイプ
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489877ACG30A-N02G1-2JNRZ(-) オートドレンなし(J) ドレンガイド1/430mm(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし(N) ノンリリーフタイプ
15,360
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66489868ACG30A-N02DG1-Z(D) フロート式オートドレン (N.O.)-30mm(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし(-) リリーフタイプ
17,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする