曜日別特売

ACG_C - アタッチメント付

ACG_C - アタッチメント付 - SMCACG_C - アタッチメント付 - SMCACG_C - アタッチメント付 - SMCACG_C - アタッチメント付 - SMCACG_C - アタッチメント付 - SMC
ねじの種類(-) Rc設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
流れ方向
ケース
フィルタドレン排出口
残圧抜き3ポート弁
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490726ACG30C-02CG1-S30mm(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(-) アタッチメントなし(C) フロート式オートドレン (N.C.)
30,200
取扱い終了
返品不可
66490735ACG40C-02G1-V40mm(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) オートドレンなし
26,900
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490744ACG40C-02G1-V-WY40mm(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) オートドレンなし
27,250
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490753ACG40C-03G1-V-240mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) オートドレンなし
28,330
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490769ACG40C-04G1-S-R40mm(04) 1/2(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) オートドレンなし
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする