曜日別特売

ACG_C-B - アタッチメント付

ACG_C-B - アタッチメント付 - SMC
ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
流れ方向
ケース
フィルタドレン排出口
残圧抜き3ポート弁
設定圧力範囲
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66490884ACG40C-04CG1-S-B40mm(04) 1/2(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(-) アタッチメントなし(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66490814ACG20C-01G1-S-B20mm(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
18,590
取扱い終了
返品不可
66490823ACG30C-03CG1-V-B30mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)
29,540
取扱い終了
返品不可
66490839ACG30C-03G1-V-1Y-B30mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(1) 0.02~0.2MPa(-) オートドレンなし
20,850
取扱い終了
返品不可
66490848ACG30C-03G1-V-B30mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
20,850
取扱い終了
返品不可
66490857ACG30C-03G1-V-Y-B30mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
20,850
取扱い終了
返品不可
66490866ACG40C-02G1-V-WY-B40mm(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
27,250
取扱い終了
返品不可
66490875ACG40C-03G1-V-2-B40mm(03) 3/8(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコック付(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
28,330
取扱い終了
返品不可
66490893ACG40C-04DG1-V-B40mm(04) 1/2(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース-(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)
35,040
取扱い終了
返品不可
66490909ACG40C-04G1-S-R-B40mm(04) 1/2(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) アタッチメントなし(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
25,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする