ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ

ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ - SMCACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ - SMCACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ - SMCACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ - SMCACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ - SMC
排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
全7種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
フィルタドレン排出口
設定圧力範囲
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491137ACG30D-03CG1-830mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース-(-) 0.05~0.85MPa(C) フロート式オートドレン (N.C.)
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491146ACG30D-03DG1-230mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース-(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491155ACG30D-03G1-J30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(J) ドレンガイド1/4(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
14,660
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491164ACG30D-N03G1-2Z30mm(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコック付(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491173ACG40D-04DG1-R40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース-(-) 0.05~0.85MPa(D) フロート式オートドレン (N.O.)
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491128ACG20D-N02G120mm(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(-) 0.05~0.85MPa(-) オートドレンなし
11,280
取扱い終了
返品不可
66491189ACG40D-04G1-1R40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコック付(1) 0.02~0.2MPa(-) オートドレンなし
19,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする