| 66491295 | ACG20D-02CG1-C-B | 20mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (C) ケースガード付 | - | (-) 0.05~0.85MPa | (C) フロート式オートドレン (N.C.) | | ¥17,000 | ¥15,980 | ¥17,578(税込) |
| |
|
| 66491374 | ACG30D-03CG1-8-B | 30mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (8) レベルゲージ付金属ケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (C) フロート式オートドレン (N.C.) | | ¥27,830 | ¥25,980 | ¥28,578(税込) |
| |
|
| 66491399 | ACG30D-03G1-2-B | 30mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | ¥15,510 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 66491259 | ACG20D-01G1-2-B | 20mm | (01) 1/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491268 | ACG20D-01G1-B | 20mm | (01) 1/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491277 | ACG20D-01G1-R-B | 20mm | (01) 1/8 | (-) Rc | (R) 流れ方向:右→左 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491286 | ACG20D-02CG1-B | 20mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (C) フロート式オートドレン (N.C.) | | | |
| 66491304 | ACG20D-02G1-2-B | 20mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491313 | ACG20D-02G1-B | 20mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491329 | ACG30D-02CG1-B | 30mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (C) フロート式オートドレン (N.C.) | | | |
| 66491338 | ACG30D-02DG1-B | 30mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (D) フロート式オートドレン (N.O.) | | | |
| 66491347 | ACG30D-02G1-2-B | 30mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491356 | ACG30D-02G1-2J-B | 30mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | (J) ドレンガイド1/4 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491365 | ACG30D-02G1-B | 30mm | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491383 | ACG30D-03DG1-B | 30mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (D) フロート式オートドレン (N.O.) | | | |
| 66491408 | ACG30D-03G1-B | 30mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491417 | ACG40D-03DG1-B | 40mm | (03) 3/8 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (D) フロート式オートドレン (N.O.) | | | |
| 66491426 | ACG40D-04CG1-2-B | 40mm | (04) 1/2 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (2) 金属ケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (C) フロート式オートドレン (N.C.) | | | |
| 66491435 | ACG40D-04DG1-R-B | 40mm | (04) 1/2 | (-) Rc | (R) 流れ方向:右→左 | (-) ポリカーボネートケース | - | (-) 0.05~0.85MPa | (D) フロート式オートドレン (N.O.) | | | |
| 66491444 | ACG40D-04G1-1R-B | 40mm | (04) 1/2 | (-) Rc | (R) 流れ方向:右→左 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (1) 0.02~0.2MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491453 | ACG40D-04G1-B | 40mm | (04) 1/2 | (-) Rc | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |
| 66491469 | ACG40D-F04G1-B | 40mm | (04) 1/2 | (F) G | (-) 流れ方向:左→右 | (-) ポリカーボネートケース | (-) ドレンコック付 | (-) 0.05~0.85MPa | (-) オートドレンなし | | | |