ACG-B - アタッチメント付

ACG-B - アタッチメント付 - SMCACG-B - アタッチメント付 - SMCACG-B - アタッチメント付 - SMC
ねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
全18種類を絞り込む
オートドレン仕様
ボディサイズ
管接続口径
18種類すべて表示中
注文コード
品番
オートドレン仕様
フィルタドレン排出口
ボディサイズ
管接続口径
チェックバルブ
ケース
残圧抜き3ポート弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491478ACG20-02CG1-KV-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(02) 1/4(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
22,990
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491514ACG30-02G1-S-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) アタッチメントなし(2) 金属ケース(-) アタッチメントなし
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491636ACG40-04G1-SV-W-B(-) オートドレンなし(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付40mm(04) 1/2(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
32,030
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491487ACG20-02G1-K-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
15,790
取扱い終了
返品不可
66491496ACG20-02G1-V-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
17,490
取扱い終了
返品不可
66491505ACG30-02G1-K-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
19,250
取扱い終了
返品不可
66491523ACG30-02G1-S-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
21,180
取扱い終了
返品不可
66491539ACG30-02G1-V-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) アタッチメントなし(2) 金属ケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
21,730
取扱い終了
返品不可
66491548ACG30-02G1-V-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
20,520
取扱い終了
返品不可
66491557ACG30-03CG1-K-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
23,600
取扱い終了
返品不可
66491566ACG30-03CG1-V-2Y-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(2) 金属ケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
26,070
取扱い終了
返品不可
66491575ACG30-03CG1-V-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
24,860
取扱い終了
返品不可
66491584ACG30-03G1-S-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
21,180
取扱い終了
返品不可
66491593ACG30-03G1-SV-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
26,130
取扱い終了
返品不可
66491609ACG30-03G1-V-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(2) 金属ケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
21,730
取扱い終了
返品不可
66491618ACG30-03G1-V-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
20,520
取扱い終了
返品不可
66491627ACG40-04CG1-K-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(K) 取付位置: AF+ARG+K+AL(-) ポリカーボネートケース(-) アタッチメントなし
27,610
取扱い終了
返品不可
66491645ACG40-04G1-V-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) アタッチメントなし(-) ポリカーボネートケース(V) 取付位置: AF+ARG+AL+V
26,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする