曜日別特売

ACG-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ

ACG-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ - SMC
設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa排気機構(-) リリーフタイプ内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートドレン仕様
フィルタドレン排出口
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ケース
ルブリケータ油排出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66491819ACG40-02DG1-Y-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
66491654ACG20-01G1-3-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(3) ルブリケータにドレンコック付
12,710
取扱い終了
返品不可
66491663ACG20-01G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66491679ACG20-02CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
14,910
取扱い終了
返品不可
66491688ACG20-02G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66491697ACG20-02G1-Y-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66491706ACG20-F01CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-20mm(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
14,910
取扱い終了
返品不可
66491715ACG20-F02G1-Y-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付20mm(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
12,600
取扱い終了
返品不可
66491724ACG30-02G1-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし
16,780
取扱い終了
返品不可
66491733ACG30-02G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
15,570
取扱い終了
返品不可
66491749ACG30-03CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
19,910
取扱い終了
返品不可
66491758ACG30-03DG1-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
19,470
取扱い終了
返品不可
66491767ACG30-03G1-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし
16,780
取扱い終了
返品不可
66491776ACG30-03G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
15,570
取扱い終了
返品不可
66491785ACG30-03G1-R-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付30mm(03) 3/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
15,570
取扱い終了
返品不可
66491794ACG30-N03CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-30mm(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
19,910
取扱い終了
返品不可
66491803ACG30-N03DG1-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-30mm(03) 3/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
19,470
取扱い終了
返品不可
66491828ACG40-02G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491837ACG40-02G1-Y-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491846ACG40-03DG1-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,050
取扱い終了
返品不可
66491855ACG40-03G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491864ACG40-04CG1-2R-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし
24,920
取扱い終了
返品不可
66491873ACG40-04CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,490
取扱い終了
返品不可
66491889ACG40-04CG1-Y-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,490
取扱い終了
返品不可
66491898ACG40-04DG1-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,050
取扱い終了
返品不可
66491907ACG40-04G1-2-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(-) ドレンコックなし
20,410
取扱い終了
返品不可
66491916ACG40-04G1-8-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(8) レベルゲージ付金属ケース(-) ドレンコックなし
24,370
取扱い終了
返品不可
66491925ACG40-04G1-8R-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(8) レベルゲージ付金属ケース(-) ドレンコックなし
24,370
取扱い終了
返品不可
66491934ACG40-04G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491943ACG40-04G1-RY-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491959ACG40-04G1-Y-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491968ACG40-F03CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(03) 3/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,490
取扱い終了
返品不可
66491977ACG40-F04DG1-B(D) フロート式オートドレン (N.O.)-40mm(04) 1/2(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,050
取扱い終了
返品不可
66491986ACG40-F04G1-B(-) オートドレンなし(-) ドレンコック付40mm(04) 1/2(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
18,980
取扱い終了
返品不可
66491995ACG40-N04CG1-23Z-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(2) 金属ケース(3) ルブリケータにドレンコック付
25,190
取扱い終了
返品不可
66492004ACG40-N04CG1-B(C) フロート式オートドレン (N.C.)-40mm(04) 1/2(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) ポリカーボネートケース(-) ドレンコックなし
23,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする