SMC
AF-A - エアフィルタ
内容量
1個
バスケットに入れる
181
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出口
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66493544
AF10-M5C-6Z-A
(M5) M5×0.8
(-) メートルねじ(M5)
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(6) ナイロンケース
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
66493553
AF20-01-2JR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(J) ドレンガイド1/8
(2) 金属ケース
¥
3,370
取扱い終了
返品不可
66493569
AF20-01B-JR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(J) ドレンガイド1/8
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,140
取扱い終了
返品不可
66493578
AF20-01-JR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(J) ドレンガイド1/8
(-) ポリカーボネートケース
¥
2,930
取扱い終了
返品不可
66493587
AF20-02-2J-A-X425
(02) 1/4
(-) Rc
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/8
(2) 金属ケース
¥
3,810
取扱い終了
返品不可
66493596
AF20-F01B-2-A-X425
(01) 1/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
66493605
AF20-F02-2J-A-X425
(02) 1/4
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/8
(2) 金属ケース
¥
3,810
取扱い終了
返品不可
66493614
AF20-F02C-CR-A
(02) 1/4
(F) G
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(C) ケースガード付
¥
5,610
取扱い終了
返品不可
66493623
AF20-F02-CJ-A
(02) 1/4
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/8
(C) ケースガード付
¥
3,480
取扱い終了
返品不可
66493639
AF20-N01BC-6C-A
(01) 1/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
¥
5,990
取扱い終了
返品不可
66493648
AF20-N01C-6Z-A
(01) 1/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(6) ナイロンケース
¥
5,230
取扱い終了
返品不可
66493657
AF20-N01-JZ-A
(01) 1/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/8
(-) ポリカーボネートケース
¥
2,930
取扱い終了
返品不可
66493666
AF20-N02B-2Z-A-X425
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
66493675
AF20-N02BC-6R-A
(02) 1/4
(N) NPT
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(6) ナイロンケース
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
66493684
AF20-N02-J-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/8
(-) ポリカーボネートケース
¥
2,930
取扱い終了
返品不可
66493693
AF30-02-2R-A-X425
(02) 1/4
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66493709
AF30-02-8JR-A
(02) 1/4
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(J) ドレンガイド1/4
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,010
取扱い終了
返品不可
66493718
AF30-02B-2-A-X440
(02) 1/4
(-) Rc
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493727
AF30-02B-2J-A-X440
(02) 1/4
(-) Rc
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/4
(2) 金属ケース
¥
5,110
取扱い終了
返品不可
66493736
AF30-02B-2R-A-X425
(02) 1/4
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493745
AF30-03B-2-A-X430
(03) 3/8
(-) Rc
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493754
AF30-03B-2J-A-X440
(03) 3/8
(-) Rc
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/4
(2) 金属ケース
¥
5,110
取扱い終了
返品不可
66493763
AF30-03B-2R-A-X425
(03) 3/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493779
AF30-03B-2R-A-X430
(03) 3/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493788
AF30-03B-8R-A-X425
(03) 3/8
(-) Rc
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,530
取扱い終了
返品不可
66493797
AF30-F02B-2-A-X440
(02) 1/4
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493806
AF30-F02B-2R-A-X440
(02) 1/4
(F) G
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493815
AF30-F02B-8-A-X425
(02) 1/4
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,530
取扱い終了
返品不可
66493824
AF30-F03-2-A-X430
(03) 3/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66493833
AF30-F03-8J-A
(03) 3/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/4
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,010
取扱い終了
返品不可
66493849
AF30-F03B-2-A-X440
(03) 3/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493858
AF30-F03B-2J-A-X425
(03) 3/8
(F) G
(-) 流れ方向:左→右
(J) ドレンガイド1/4
(2) 金属ケース
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
66493867
AF30-F03B-2R-A-X440
(03) 3/8
(F) G
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493876
AF30-F03B-RW-A
(03) 3/8
(F) G
(R) 流れ方向:右→左
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
66493885
AF30-F03-RW-A
(03) 3/8
(F) G
(R) 流れ方向:右→左
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
66493894
AF30-N02-2-A-X440
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
66493903
AF30-N02-2R-A-X430
(02) 1/4
(N) NPT
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66493919
AF30-N02-2Z-A-X430
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66493928
AF30-N02-2Z-A-X440
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
66493937
AF30-N02-8-A-X425
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
66493946
AF30-N02-8Z-A-X425
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
66493955
AF30-N02B-2-A-X430
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493964
AF30-N02B-2-A-X440
(02) 1/4
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,930
取扱い終了
返品不可
66493973
AF30-N02B-2R-A-X430
(02) 1/4
(N) NPT
(R) 流れ方向:右→左
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66493989
AF30-N03-2-A-X425
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66493998
AF30-N03-2-A-X430
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,510
取扱い終了
返品不可
66494007
AF30-N03-2Z-A-X440
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,680
取扱い終了
返品不可
66494016
AF30-N03-8Z-A-X425
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
6,270
取扱い終了
返品不可
66494025
AF30-N03B-2Z-A-X425
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
66494034
AF30-N03B-2Z-A-X430
(03) 3/8
(N) NPT
(-) 流れ方向:左→右
(-) ドレンコック付
(2) 金属ケース
¥
4,770
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ