SMC
AFM-A - ミストセパレータ
内容量
1個
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ドレン排出口
流れ方向
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66507903
AFM40-04-A
(04) 1/2
(-) Rc
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
66507894
AFM40-03-A
(03) 3/8
(-) Rc
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
66507578
AFM20-01-6CR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
¥
4,290
取扱い終了
返品不可
66507587
AFM20-01B-JR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/8
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,960
取扱い終了
返品不可
66507596
AFM20-01-CJ-A
(01) 1/8
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/8
(-) 流れ方向:左→右
(C) ケースガード付
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
66507605
AFM20-01-JR-A
(01) 1/8
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/8
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
66507614
AFM20-02-6R-A
(02) 1/4
(-) Rc
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(6) ナイロンケース
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
66507623
AFM20-02-CJR-A
(02) 1/4
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/8
(R) 流れ方向:右→左
(C) ケースガード付
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
66507639
AFM20-F01B-6-A
(01) 1/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
66507648
AFM20-F01C-6-A
(01) 1/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
66507657
AFM20-F01C-R-A
(01) 1/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,890
取扱い終了
返品不可
66507666
AFM20-F02B-6J-A
(02) 1/4
(F) G
(J) ドレンガイド1/8
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
4,130
取扱い終了
返品不可
66507675
AFM20-N01C-6Z-A
(01) 1/8
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
66507684
AFM20-N01-JZ-A
(01) 1/8
(N) NPT
(J) ドレンガイド1/8
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
66507693
AFM20-N02-6Z-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
3,740
取扱い終了
返品不可
66507709
AFM20-N02B-6-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
3,950
取扱い終了
返品不可
66507718
AFM20-N02C-6-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
66507727
AFM20-N02C-6Z-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
66507736
AFM30-02-8JR-A
(02) 1/4
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/4
(R) 流れ方向:右→左
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
66507745
AFM30-03B-8JR-A
(03) 3/8
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/4
(R) 流れ方向:右→左
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
7,360
取扱い終了
返品不可
66507754
AFM30-F02B-6J-A
(02) 1/4
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
5,110
取扱い終了
返品不可
66507763
AFM30-F02B-6W-A
(02) 1/4
(F) G
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
5,110
取扱い終了
返品不可
66507779
AFM30-F02BC-8-A
(02) 1/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
11,530
取扱い終了
返品不可
66507788
AFM30-F03-2J-A
(03) 3/8
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
66507797
AFM30-F03BC-8-A
(03) 3/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
11,530
取扱い終了
返品不可
66507806
AFM30-F03C-8-A
(03) 3/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
11,280
取扱い終了
返品不可
66507815
AFM30-F03-J-A
(03) 3/8
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
4,690
取扱い終了
返品不可
66507824
AFM30-N02C-6-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
9,020
取扱い終了
返品不可
66507833
AFM30-N02D-6Z-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
66507849
AFM30-N02D-8-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
66507858
AFM30-N02D-R-A
(02) 1/4
(N) NPT
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
8,420
取扱い終了
返品不可
66507867
AFM30-N03-6W-A
(03) 3/8
(N) NPT
(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
4,860
取扱い終了
返品不可
66507876
AFM30-N03-8J-A
(03) 3/8
(N) NPT
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
7,110
取扱い終了
返品不可
66507885
AFM40-02-6J-A
(02) 1/4
(-) Rc
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,230
取扱い終了
返品不可
66507919
AFM40-06-A
(06) 3/4
(-) Rc
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(-) ポリカーボネートケース
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
66507928
AFM40-F02-2R-A
(02) 1/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(2) 金属ケース
¥
6,160
取扱い終了
返品不可
66507937
AFM40-F02-6-A
(02) 1/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
6,050
取扱い終了
返品不可
66507946
AFM40-F02B-2J-A
(02) 1/4
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
¥
6,680
取扱い終了
返品不可
66507955
AFM40-F02D-2-A
(02) 1/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
¥
10,230
取扱い終了
返品不可
66507964
AFM40-F02-R-A
(02) 1/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,450
取扱い終了
返品不可
66507973
AFM40-F03BD-6-A
(03) 3/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(6) ナイロンケース
¥
10,470
取扱い終了
返品不可
66507989
AFM40-F03BD-8-A
(03) 3/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
12,560
取扱い終了
返品不可
66507998
AFM40-F03B-R-A
(03) 3/8
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
66508007
AFM40-F04-8J-A
(04) 1/2
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
8,320
取扱い終了
返品不可
66508016
AFM40-F04-8JR-A
(04) 1/2
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(R) 流れ方向:右→左
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
8,320
取扱い終了
返品不可
66508025
AFM40-F04B-2J-A
(04) 1/2
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
¥
6,680
取扱い終了
返品不可
66508034
AFM40-F04B-8J-A
(04) 1/2
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(8) レベルゲージ付金属ケース
¥
8,660
取扱い終了
返品不可
66508043
AFM40-F04B-R-A
(04) 1/2
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(-) ポリカーボネートケース
¥
5,790
取扱い終了
返品不可
66508059
AFM40-F06-2J-A
(06) 3/4
(F) G
(J) ドレンガイド1/4
(-) 流れ方向:左→右
(2) 金属ケース
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
66508068
AFM40-F06-6R-A
(06) 3/4
(F) G
(-) ドレンコック付
(R) 流れ方向:右→左
(6) ナイロンケース
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ