曜日別特売

AR-A - レギュレータ

AR-A - レギュレータ - SMC
(1件のレビュー)
内容量1個
全173種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
設定圧力範囲
圧力計
173種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力範囲
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66516538AR10-M5-1NYZ-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(-) 圧力計なし
2,530
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
66516547AR10-M5BG-A(M5) M5×0.8(-) メートルねじ(M5)(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
4,140
3,998
4,398(税込)
当日出荷
66517168AR25-03-A(03) 3/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
66517317AR30-02-A(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
4,070
取扱い終了
代替品有
66517633AR40-02BG-A(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
7,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
66517667AR40-02G-A(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
7,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
66516556AR20-01BG-NRY-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516565AR20-01BM-A-X406(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516574AR20-01B-RY-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,290
取扱い終了
返品不可
66516583AR20-01G-NY-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516599AR20-01H-A-X2068(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516608AR20-01M-1N-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516617AR20-01M-A-X406(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516626AR20-01M-RY-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516635AR20-01-NR-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516644AR20-02BM-NRY-A(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
66516653AR20-02GH-1RY-A(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516669AR20-02GH-NR-A(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516678AR20-02GH-Y-A-X406(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516687AR20-02G-R-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516696AR20-02G-RY-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516705AR20-02H-RY-A(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516714AR20-02-NY-A(02) 1/4(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516723AR20-02-R-A-X2068(02) 1/4(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516739AR20-F01-1NR-A(01) 1/8(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516748AR20-F01-1NY-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516757AR20-F01BG-1NRY-A(01) 1/8(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516766AR20-F01BM-1R-A(01) 1/8(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516775AR20-F01BM-Y-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516784AR20-F01HM-Y-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516793AR20-F01-NY-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516809AR20-F02BG-1NRY-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516818AR20-F02BG-1NY-A(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516827AR20-F02BG-NR-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516836AR20-F02BG-NRY-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516845AR20-F02BM-R-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516854AR20-F02G-NRY-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516863AR20-F02HM-A(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516879AR20-F02H-R-A-X406(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,080
取扱い終了
返品不可
66516888AR20-F02M-1R-A(02) 1/4(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.02~0.2MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516897AR20-F02M-Y-A(02) 1/4(F) G(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516906AR20-N01B-1-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(-) 圧力計なし
3,290
取扱い終了
返品不可
66516915AR20-N01BG-Z-A-X2068(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516924AR20-N01BM-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516933AR20-N01B-R-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(-) 圧力計なし
3,290
取扱い終了
返品不可
66516949AR20-N01GH-1Z-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
66516958AR20-N01M-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,680
取扱い終了
返品不可
66516967AR20-N02BG-A-X2068(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,830
取扱い終了
返品不可
66516976AR20-N02BM-1N-A(02) 1/4(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(1) 0.02~0.2MPa(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
4,890
取扱い終了
返品不可
66516985AR20-N02G-NR-A-X406(02) 1/4(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(-) 0.05~0.7MPa(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
4,620
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66517168AR25-03-A38280868AR30-03-DAR25-03-A AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 38280868AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66517317AR30-02-A59811380AR30-02-DAR30-02-A AR30(K)-D Series レギュレータ SMC 59811380AR30(K)-D Series レギュレータSMC1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66517633AR40-02BG-A69999627AR40-02BG-DAR40-02BG-A AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 69999627AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66517667AR40-02G-A66023277AR40-02G-DAR40-02G-A AR40(K)-D Series レギュレータ SMC 66023277AR40(K)-D Series レギュレータSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66516705
2023-12-08
用途: 吐出圧調整
製造業

何も問題ないですね。信頼のsmcです。
ただ、納期がかかりましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする