ARG - 圧力計内蔵レギュレータ

ARG - 圧力計内蔵レギュレータ - SMC
内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気機構
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66528623ARG20-F02BG2-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(F) G20(1) 0.02~0.2MPa
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528648ARG20K-01G4-1N(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-) Rc20(1) 0.02~0.2MPa
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528684ARG20K-F02BG2-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(F) G20(1) 0.02~0.2MPa
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528709ARG20K-N01G1-NZ(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528736ARG20K-N01G3-Z(-) リリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528745ARG20K-N02BG2-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT20(1) 0.02~0.2MPa
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528754ARG20K-N02BG4-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT20(1) 0.02~0.2MPa
5,830
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528763ARG20K-N02G2-NZ(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528779ARG20K-N02G4-Z(-) リリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528788ARG20-N01G1-1NZ(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(1) 0.02~0.2MPa
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528797ARG20-N01G1H(-) リリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528806ARG20-N01G2-1Z(-) リリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(1) 0.02~0.2MPa
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528833ARG20-N02G2H(-) リリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT20(-) なし
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528885ARG30-02G5H-1-X2101A(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc30(1) 0.02~0.2MPa
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528937ARG30-F03BG2-1(-) リリーフタイプ(03) 3/8(F) G30(1) 0.02~0.2MPa
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528964ARG30K-03G5H-1-X2101D(-) リリーフタイプ(03) 3/8(-) Rc30(1) 0.02~0.2MPa
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529034ARG30K-F03BG3(-) リリーフタイプ(03) 3/8(F) G30(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529059ARG30K-F03G1-N(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(F) G30(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529077ARG30K-F03G3-N(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(F) G30(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529086ARG30K-N02G1-NZ(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(N) NPT30(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529104ARG30K-N03G1-Z-X406(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT30(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529174ARG30-N03BG1-1(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT30(1) 0.02~0.2MPa
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529183ARG30-N03G1H-1(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT30(1) 0.02~0.2MPa
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529199ARG30-N03G2-1Z(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT30(1) 0.02~0.2MPa
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529217ARG30-N03G3(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT30(-) なし
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529235ARG40-02G1H-N(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529244ARG40-02G2H-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529253ARG40-02G2H-N(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529305ARG40-F04G4H-N(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(F) G40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529366ARG40K-F02G1-1(-) リリーフタイプ(02) 1/4(F) G40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529384ARG40K-F04G1H-N(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(F) G40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529409ARG40K-F04G4(-) リリーフタイプ(04) 1/2(F) G40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529418ARG40K-N03G1H(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT40(-) なし
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529427ARG40K-N03G1H-1(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529463ARG40-N03G1H-1(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529479ARG40-N03G1H-1Z(-) リリーフタイプ(03) 3/8(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529506ARG40-N04G1-1NZ(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529515ARG40-N04G1-NZ-X406(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(N) NPT40(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529533ARG40-N04G4-1NZ(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66529549ARG40-N04G4-1Z(-) リリーフタイプ(04) 1/2(N) NPT40(1) 0.02~0.2MPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
66528614ARG20-F01G4-1(-) リリーフタイプ(01) 1/8(F) G20(1) 0.02~0.2MPa
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66528639ARG20-F02G2-N(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(F) G20(-) なし
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66528657ARG20K-02G4-N(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc20(-) なし
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66528727ARG20K-N01G3-1Z(-) リリーフタイプ(01) 1/8(N) NPT20(1) 0.02~0.2MPa
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66528946ARG30-F03BG3-N(N) ノンリリーフタイプ(03) 3/8(F) G30(-) なし
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
66529323ARG40K-04G1H-N(N) ノンリリーフタイプ(04) 1/2(-) Rc40(-) なし
7,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
66528569ARG20-01G3H-N(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-) Rc20(-) なし
5,000
取扱い終了
返品不可
66528578ARG20-01G4-1N(N) ノンリリーフタイプ(01) 1/8(-) Rc20(1) 0.02~0.2MPa
5,000
取扱い終了
返品不可
66528587ARG20-02G3H-1N(N) ノンリリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc20(1) 0.02~0.2MPa
5,000
取扱い終了
返品不可
66528596ARG20-02G5H-1-X2101B(-) リリーフタイプ(02) 1/4(-) Rc20(1) 0.02~0.2MPa
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66528614ARG20-F01G4-166529768ARG20-F01G4-1-BARG20-F01G4-1 ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66529768ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66528639ARG20-F02G2-N71694677ARG20-F02G2-N-BARG20-F02G2-N ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ SMC 71694677ARG20(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66528657ARG20K-02G4-N24496845ARG20K-02G4-N-B画像準備中ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66528727ARG20K-N01G3-1Z66529987ARG20K-N01G3-1Z-BARG20K-N01G3-1Z ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータ SMC 66529987ARG-B - 圧力計内蔵レギュレータSMC1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66528946ARG30-F03BG3-N45163696ARG30-F03BG3-N-BARG30-F03BG3-N ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series SMC 45163696ARG20(K)-B~ARG40(K)-B SeriesSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
66529323ARG40K-04G1H-N51702615ARG40K-04G1H-N-BARG40K-04G1H-N ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可) SMC 51702615ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする