曜日別特売

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ

ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ - SMC
内容量1個
293件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ボディサイズ
設定圧力範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66542824ARP20-01BE1-3RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542833ARP20-01BE1-3RYZA(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542849ARP20-01BE2-1R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542858ARP20-01BE2-3Y(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542867ARP20-01BE2-3ZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542876ARP20-01BE3-3(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542885ARP20-01BG-3RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542894ARP20-01E1-RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542903ARP20-01E1-RZA(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542919ARP20-01E-1Y(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542928ARP20-01E-3R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542937ARP20-01E4(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542946ARP20-01H-RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542955ARP20-02B-1RY(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542964ARP20-02BE1-3YZA(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542973ARP20-02BE2-3YZA(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542989ARP20-02BE3-1(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66542998ARP20-02E2-3(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543007ARP20-02E2-R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543016ARP20-02E3-3Y(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543025ARP20-02E-3R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543034ARP20-02E4-R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543043ARP20-02EH-1(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543059ARP20-02EH-3Y(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543068ARP20-02GH-1R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543077ARP20-02GH-3R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543086ARP20-F01B-1RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543095ARP20-F01B-1Y(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543104ARP20-F01BE3-3(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(F) G20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543113ARP20-F01E3-ZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(F) G20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543129ARP20-F01GH-1(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543138ARP20-F01H-3R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(F) G20(3) 0.008~0.6MPa
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543147ARP20-F02-3R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(F) G20(3) 0.008~0.6MPa
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543156ARP20-F02BE-1Y(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543165ARP20-F02BG-3R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(F) G20(3) 0.008~0.6MPa
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543174ARP20-F02BG-R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(F) G20(-) 0.005~0.4MPa
8,860
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543183ARP20-F02E2-1(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543199ARP20-F02E3-1Y(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543208ARP20-F02G-1R(02) 1/4(R) 流れ方向:右→左(F) G20(1) 0.005~0.2MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543217ARP20-F02GH(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(-) 0.005~0.4MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543226ARP20-F02GH-3(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(3) 0.008~0.6MPa
8,640
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543235ARP20-F02-Y(02) 1/4(-) 流れ方向:左→右(F) G20(-) 0.005~0.4MPa
7,100
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543244ARP20K-01B-1R(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543253ARP20K-01BE2-1Y(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(1) 0.005~0.2MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543269ARP20K-01BE3-3YZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543278ARP20K-01BE3-ZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543287ARP20K-01BE4-3YZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543296ARP20K-01E1-3ZA(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543305ARP20K-01E1H-3RY(01) 1/8(R) 流れ方向:右→左(-) Rc20(3) 0.008~0.6MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
66543314ARP20K-01E1H-Y(01) 1/8(-) 流れ方向:左→右(-) Rc20(-) 0.005~0.4MPa
16,230
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする