曜日別特売

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)

CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) - SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) - SMC
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド内容量1個
7804件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ねじの種類
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66938044CDM2B20-1000Z-M9B1000(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
22,220
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938069CDM2B20-100AFZ-M9BS100(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
10,780
9,798
10,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938087CDM2B20-100AZ-J79L-XC13A100(A) エアクッション(-) Rc20(L) 3
15,900
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938096CDM2B20-100AZ-J79WS-XC13C100(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
12,930
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938114CDM2B20-100AZ-M9BVL-XC85100(A) エアクッション(-) Rc20(L) 3
16,010
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938139CDM2B20-100AZ-M9BZ-XC22100(A) エアクッション(-) Rc20(Z) 5
17,660
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938175CDM2B20-100AZ-W-A93100(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
12,650
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938227CDM2B20-100FZ-M9BW100(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
12,870
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938236CDM2B20-100FZ-M9BWV100(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
13,530
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938254CDM2B20-100KZ-XC6100(-) ラバークッション(-) Rc20-
12,450
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938263CDM2B20-100Z-A73HS-XC13A100(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
9,190
8,298
9,128(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938297CDM2B20-100Z-B54L-XC6100(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
14,740
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938306CDM2B20-100Z-F7BAL-XC13A100(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
17,710
16,980
18,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938324CDM2B20-100Z-M9BL-XC25100(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
13,260
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938333CDM2B20-100Z-M9BMS100(-) ラバークッション(-) Rc20(M) 1
9,240
8,398
9,238(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938358CDM2B20-100Z-M9BW-XC4100(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
66938376CDM2B20-100Z-M9NWL-XC25100(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
13,810
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938385CDM2B20-100Z-M9NWL-XC35100(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
14,580
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938446CDM2B20-100Z-W-M9BWS100(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
10,180
9,198
10,118(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938455CDM2B20-101Z101(-) ラバークッション(-) Rc20-
6,440
5,798
6,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938489CDM2B20-110AZ-M9BM110(A) エアクッション(-) Rc20(M) 1
14,630
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938507CDM2B20-110Z-M9BWS110(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
9,630
8,798
9,678(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938516CDM2B20-110Z-M9BZ110(-) ラバークッション(-) Rc20(Z) 5
14,030
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938534CDM2B20-120AZ-M9NV120(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
15,180
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938543CDM2B20-120AZ-M9NZ120(A) エアクッション(-) Rc20(Z) 5
15,840
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938559CDM2B20-120Z-A34A120(-) ラバークッション(-) Rc20(N) なし
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
66938568CDM2B20-120Z-H7CL120(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
15,460
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938586CDM2B20-125AZ-J79Z-XC13C125(A) エアクッション(-) Rc20(Z) 5
16,830
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938595CDM2B20-125AZ-M9BAL-XC22125(A) エアクッション(-) Rc20(L) 3
19,360
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938638CDM2B20-125AZ-M9BWV125(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
15,510
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938647CDM2B20-125FZ-M9BW125(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
13,150
11,980
13,178(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938656CDM2B20-125FZ-M9BWL125(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
13,810
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938699CDM2B20-125Z-J79WLS-XC13C125(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
11,830
10,980
12,078(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938735CDM2B20-125Z-M9PWV125(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
13,810
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938744CDM2B20-125Z-M9PWV-XC35125(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
14,850
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938753CDM2B20-125Z-XC85125(-) ラバークッション(-) Rc20-
6,930
6,298
6,928(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938769CDM2B20-127Z127(-) ラバークッション(-) Rc20-
6,710
5,998
6,598(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938796CDM2B20-130Z-XC13A130(-) ラバークッション(-) Rc20-
7,590
6,898
7,588(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938805CDM2B20-133Z133(-) ラバークッション(-) Rc20-
6,710
5,998
6,598(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938814CDM2B20-135AZ-M9B135(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
14,580
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938823CDM2B20-135Z-M9PWVL135(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
14,740
13,980
15,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938848CDM2B20-145AZ-M9BAZ-XC22145(A) エアクッション(-) Rc20(Z) 5
20,300
18,980
20,878(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938857CDM2B20-145Z-B54LS145(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
10,780
9,698
10,668(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938866CDM2B20-14AZ-M9BWLS14(A) エアクッション(-) Rc20(L) 3
10,560
9,598
10,558(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938884CDM2B20-150AJZ-XC22150(A) エアクッション(-) Rc20-
15,790
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938936CDM2B20-150AZ-V-M9BW-XC85150(A) エアクッション(-) Rc20(-) 0.5
16,280
14,980
16,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938945CDM2B20-150AZ-V-XC85150(A) エアクッション(-) Rc20-
9,570
8,698
9,568(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938963CDM2B20-150AZ-XC85150(A) エアクッション(-) Rc20-
8,970
8,198
9,018(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938979CDM2B20-150FZ-M9BAL-XC4150(-) ラバークッション(-) Rc20(L) 3
17,550
15,980
17,578(税込)
29日以内出荷
返品不可
66938988CDM2B20-150FZ-M9BW150(-) ラバークッション(-) Rc20(-) 0.5
13,420
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする