曜日別特売

CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形

CG1KR-Z/CDG1KR-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全166種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
166種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67228919CDG1KRN20-100Z-A93L10020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228928CDG1KRN20-100Z-C73CLS10020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228937CDG1KRN20-100Z-M9BAZ10020(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228946CDG1KRN20-100Z-M9BW10020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228955CDG1KRN20-100Z-M9BWL10020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228964CDG1KRN20-100Z-M9BWLS10020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし
12,210
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228973CDG1KRN20-10Z1020-(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし
7,870
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228989CDG1KRN20-125FZ12520-(F) ロッド先端めねじ--
8,970
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
67228998CDG1KRN20-125FZ-M9BW12520(-) 0.5(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付-
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229007CDG1KRN20-125Z-B5412520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,780
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229016CDG1KRN20-125Z-B54L12520(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,440
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
67229025CDG1KRN20-150FZ-M9BAL15020(L) 3(F) ロッド先端めねじ(-) 2ヶ付-
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229034CDG1KRN20-150Z-A93LS15020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし
11,390
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229043CDG1KRN20-150Z-C73C15020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229059CDG1KRN20-150Z-M9BAL15020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229068CDG1KRN20-150Z-M9BWL15020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,610
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229077CDG1KRN20-25Z-A902520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
10,510
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229086CDG1KRN20-25Z-M9BAL2520(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229095CDG1KRN20-25Z-M9BW2520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229104CDG1KRN20-40Z-M9BW4020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229113CDG1KRN20-45Z4520-(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし
8,140
7,298
8,028(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229129CDG1KRN20-50Z-A93Z5020(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229138CDG1KRN20-50Z-M9BAL5020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229147CDG1KRN20-50Z-M9BW5020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,850
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229156CDG1KRN20-50Z-M9BWL5020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229165CDG1KRN20-50Z-M9BWV5020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,510
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229174CDG1KRN20-50Z-M9NV5020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,180
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229183CDG1KRN20-50Z-W-M9NL5020(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント
16,010
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229199CDG1KRN20-60Z-M9BWM6020(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,460
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229208CDG1KRN20-75Z-A93Z7520(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229217CDG1KRN20-75Z-B547520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229226CDG1KRN20-75Z-B54Z7520(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229235CDG1KRN20-75Z-C73C7520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229244CDG1KRN20-75Z-M9B7520(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229253CDG1KRN20-75Z-M9BWL7520(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229269CDG1KRN20-80Z-M9BWV8020(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229278CDG1KRN20-90Z9020-(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし
8,690
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229287CDG1KRN25-100Z-A93Z10025(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
14,470
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229296CDG1KRN25-100Z-M9BW10025(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229305CDG1KRN25-100Z-M9BWLS10025(L) 3(-) ロッド先端おねじ(S) 1ヶ付(-) ブラケットなし
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229314CDG1KRN25-100Z-M9BWM10025(M) 1(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229323CDG1KRN25-125Z-M9B12525(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229339CDG1KRN25-125Z-M9BL12525(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,280
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229348CDG1KRN25-125Z-M9BZ12525(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,050
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229357CDG1KRN25-150Z-M9BZ15025(Z) 5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229366CDG1KRN25-175Z17525-(-) ロッド先端おねじ-(-) ブラケットなし
10,290
9,298
10,228(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229375CDG1KRN25-175Z-M9BL17525(L) 3(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
17,110
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229384CDG1KRN25-200FZ-M9BLS20025(L) 3(F) ロッド先端めねじ(S) 1ヶ付-
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67229393CDG1KRN25-200Z-M9B20025(-) 0.5(-) ロッド先端おねじ(-) 2ヶ付(-) ブラケットなし
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
67229409CDG1KRN25-25FZ2525-(F) ロッド先端めねじ--
8,360
7,598
8,358(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする