曜日別特売

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67230574CDG1KWBN20-115Z--11520
9,020
8,198
9,018(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230583CDG1KWBN20-200Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20020
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230599CDG1KWBN20-35Z-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付3520
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230608CDG1KWBN25-150Z--15025
9,790
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230617CDG1KWBN25-200Z--20025
10,450
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230626CDG1KWBN25-300Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30025
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230635CDG1KWBN25-50Z-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付5025
14,960
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230644CDG1KWBN25-50Z-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付5025
16,170
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230653CDG1KWBN32-100Z-B64L(L) 3(-) 2ヶ付10032
16,060
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230669CDG1KWBN32-200Z-C73CL(L) 3(-) 2ヶ付20032
17,600
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230678CDG1KWBN32-300Z--30032
12,100
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230687CDG1KWBN40-125Z-M9BLS(L) 3(S) 1ヶ付12540
16,830
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230696CDG1KWBN40-50Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付5040
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230705CDG1KWBN50-15Z--1550
16,390
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230714CDG1KWBN63-125Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付12563
29,260
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230723CDG1KWBN63-300Z--30063
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230739CDG1KWFN20-100Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付10020
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230748CDG1KWFN20-125Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付12520
16,340
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230757CDG1KWFN20-25Z-M9NS(-) 0.5(S) 1ヶ付2520
11,220
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230766CDG1KWFN20-50Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付5020
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230775CDG1KWFN25-200Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付20025
17,770
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230784CDG1KWFN25-25Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付2525
15,350
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230793CDG1KWFN25-35Z--3525
8,970
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230809CDG1KWFN32-150Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15032
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230818CDG1KWFN32-205Z--20532
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230827CDG1KWFN40-125Z--12540
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230836CDG1KWFN40-200Z--20040
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230845CDG1KWFN40-300Z--30040
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230854CDG1KWFN40-300Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付30040
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230863CDG1KWFN50-100Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付10050
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230879CDG1KWFN50-125Z--12550
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230888CDG1KWFN63-150Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付15063
31,350
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230897CDG1KWFN63-50Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付5063
25,410
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230906CDG1KWLN32-170Z-B54Z(Z) 5(-) 2ヶ付17032
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230915CDG1KWLN32-30Z-A93Z(Z) 5(-) 2ヶ付3032
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230924CDG1KWLN32-35Z--3532
9,300
8,398
9,238(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230933CDG1KWLN40-120Z--12040
14,080
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230949CDG1KWLN40-150Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付15040
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230958CDG1KWLN40-200Z--20040
15,400
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230967CDG1KWLN40-200Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付20040
19,360
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230976CDG1KWLN50-50Z-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付5050
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230985CDG1KWUN25-100Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付10025
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67230994CDG1KWUN25-300Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付30025
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231003CDG1KWUN25-75Z-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付7525
16,670
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231019CDG1KWUN40-150Z--15040
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231028CDG1KWUN40-150Z-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付15040
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231037CDG1KWZN32-50Z--5032
8,800
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231046CG1KWBN32-75Z--7532
8,800
7,898
8,688(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231055CG1KWBN40-50Z--5040
11,940
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
67231064CG1KWBN50-50Z--5050
16,610
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする