CDG1KWBN40-125Z-M9BLS CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド SMC 67230687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1KW-Z/CDG1KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
リード線(m)
(L) 3
注文コード
67230687
品番
CDG1KWBN40-125Z-M9BLS
参考基準価格(税別)¥16,830販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動・両ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする