CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形

CG1-Z/CDG1-Z_XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/標準形 - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
267件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ポートねじの種類
オートスイッチ追記号
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67275058CDG1BA20-100+100Z-XC10(A) エアクッション20-(-) M5x0.8-100100
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275067CDG1BA20-20+200Z-XC10(A) エアクッション20-(-) M5x0.8-20200
19,910
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275076CDG1BA20-200+300Z-XC10(A) エアクッション20-(-) M5x0.8-200300
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275085CDG1BA25-100+100Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-100100
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275094CDG1BA25-125+100Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-125100
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275103CDG1BA25-200+150Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-200150
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275119CDG1BA25-205+120Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-205120
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275128CDG1BA25-300+150Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-300150
23,540
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275137CDG1BA25-40+40Z-M9BL-XC10(A) エアクッション25(L) 3(-) M5x0.8(-) 2ヶ付4040
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275146CDG1BA25-60+40Z-A93-XC10(A) エアクッション25(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付6040
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275155CDG1BA25-60+60Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-6060
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275164CDG1BA25-65+115Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-65115
20,790
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275173CDG1BA25-75+100Z-XC10(A) エアクッション25-(-) M5x0.8-75100
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275189CDG1BA25-75+60Z-A93-XC10(A) エアクッション25(-) 0.5(-) M5x0.8(-) 2ヶ付7560
23,870
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275198CDG1BA32-110+75Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-11075
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275207CDG1BA32-110+95Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-11095
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275216CDG1BA32-125+40Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-12540
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275225CDG1BA32-135+50Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-13550
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275234CDG1BA32-145+15Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-14515
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275243CDG1BA32-150+100Z-B54LS-XC10(A) エアクッション32(L) 3(-) Rc(S) 1ヶ付150100
26,510
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275259CDG1BA32-150+300Z-A93-XC10(A) エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付150300
28,600
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275268CDG1BA32-150+300Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-150300
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275277CDG1BA32-170+225Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-170225
24,970
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275286CDG1BA32-20+117Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-20117
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275295CDG1BA32-20+20Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-2020
20,570
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275304CDG1BA32-200+200Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-200200
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275313CDG1BA32-200+50Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-20050
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275329CDG1BA32-230+20Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-23020
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275338CDG1BA32-25+40Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-2540
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275347CDG1BA32-25+55Z-A93-XC10(A) エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付2555
24,750
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275356CDG1BA32-340+27Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-34027
24,420
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275365CDG1BA32-35+50Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-3550
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275374CDG1BA32-40+15Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-4015
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275383CDG1BA32-40+40Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-4040
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275399CDG1BA32-400+150Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-400150
26,070
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275408CDG1BA32-45+85Z-A93-XC10(A) エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付4585
25,300
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275417CDG1BA32-50+100Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-50100
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275426CDG1BA32-75+20Z-M9BL-XC10(A) エアクッション32(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付7520
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275435CDG1BA32-75+75Z-A93L-XC10(A) エアクッション32(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付7575
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275444CDG1BA32-75+75Z-B54-XC10(A) エアクッション32(-) 0.5(-) Rc(-) 2ヶ付7575
29,150
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275453CDG1BA32-90+95Z-XC10(A) エアクッション32-(-) Rc-9095
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275469CDG1BA32TF-135+50Z-XC10(A) エアクッション32-(TF) G-13550
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275478CDG1BA40-10+10Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-1010
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275487CDG1BA40-115+115Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-115115
29,760
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275496CDG1BA40-117+20Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-11720
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275505CDG1BA40-120+275Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-120275
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275523CDG1BA40-20+20Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-2020
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275539CDG1BA40-20+25Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-2025
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275548CDG1BA40-20+35Z-M9BWL-XC10(A) エアクッション40(L) 3(-) Rc(-) 2ヶ付2035
34,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67275557CDG1BA40-20+50Z-XC10(A) エアクッション40-(-) Rc-2050
27,060
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする