SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み
内容量
1個
全655種類を絞り込む
作動方式
(S) 単動押出し
(T) 単動引込み
チューブ内径(Φmm)
6
10
16
655種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67376296
CDJ2B10-10SRZ-A93VL-B
(R) 軸方向
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376305
CDJ2B10-10SRZ-M9BVLS-B
(R) 軸方向
(L) 3
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376314
CDJ2B10-10SZ-M9NS-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376323
CDJ2B10-10TZ-M9BS-B
-
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376339
CDJ2B10-15SRZ-M9BM-B
(R) 軸方向
(M) 1
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376348
CDJ2B10-15SRZ-M9BW-A
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376357
CDJ2B10-15SRZ-M9NL-B
(R) 軸方向
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376366
CDJ2B10-15SZ-M9B-A
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376375
CDJ2B10-15SZ-M9BL-A
(-) 軸に対し90°
(L) 3
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376384
CDJ2B10-15SZ-M9BLS-A
(-) 軸に対し90°
(L) 3
(S) 1ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376393
CDJ2B10-15SZ-M9BVS-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376409
CDJ2B10-15SZ-M9BWZ-B
(-) 軸に対し90°
(Z) 5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376418
CDJ2B10-15SZ-M9NS-A
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376427
CDJ2B10-15SZ-U-M9BS-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(U) ロッド先端キャップ (丸形)
¥
5,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376436
CDJ2B10-15TZ-A93L-A
-
(L) 3
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376445
CDJ2B10-15TZ-M9BL-A
-
(L) 3
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376454
CDJ2B10-15TZ-M9BS-B
-
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376463
CDJ2B10-15TZ-M9NMS-B
-
(M) 1
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
5,670
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376479
CDJ2B10-15TZ-W-M9NV-B
-
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(W) 2山ナックルジョイント
¥
10,030
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376488
CDJ2B10-18TZ-A93-B
-
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376497
CDJ2B10-20SRZ-A
(R) 軸方向
-
-
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376506
CDJ2B10-20SRZ-A93-A
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376515
CDJ2B10-20SRZ-A93-B
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376524
CDJ2B10-20SZ-A
(-) 軸に対し90°
-
-
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376533
CDJ2B10-20SZ-M9BW-A
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376549
CDJ2B10-20TZ-A93-A
-
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376558
CDJ2B10-20TZ-A93-B
-
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
6,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376567
CDJ2B10-20TZ-M9BW-A
-
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376576
CDJ2B10-30SRZ-A93LS-B
(R) 軸方向
(L) 3
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
4,620
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376585
CDJ2B10-30SRZ-M9BVMS-B
(R) 軸方向
(M) 1
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,000
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376594
CDJ2B10-30SRZ-M9BW-A
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,190
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376603
CDJ2B10-30SRZ-M9BWL-B
(R) 軸方向
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376619
CDJ2B10-30SRZ-M9BWM-A
(R) 軸方向
(M) 1
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376628
CDJ2B10-30SRZ-M9BWZ-B
(R) 軸方向
(Z) 5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376637
CDJ2B10-30SRZ-M9N-B
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376646
CDJ2B10-30SRZ-M9NMS-A
(R) 軸方向
(M) 1
(S) 1ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,110
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376655
CDJ2B10-30SZ-M9BA-A
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376664
CDJ2B10-30SZ-M9BA-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376673
CDJ2B10-30SZ-M9BL-A
(-) 軸に対し90°
(L) 3
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
9,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376689
CDJ2B10-30SZ-M9BVZ-B
(-) 軸に対し90°
(Z) 5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376698
CDJ2B10-30SZ-U-M9B-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(U) ロッド先端キャップ (丸形)
¥
8,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376707
CDJ2B10-30SZ-W-M9BL-B
(-) 軸に対し90°
(L) 3
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(W) 2山ナックルジョイント
¥
9,810
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376716
CDJ2B10-30TZ-A96S-B
-
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376725
CDJ2B10-30TZ-M9BVZ-B
-
(Z) 5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376734
CDJ2B10-45SRZ-A93-B
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376743
CDJ2B10-45SRZ-A93S-B
(R) 軸方向
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
4,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376759
CDJ2B10-45SRZ-M9B-A
(R) 軸方向
(-) 0.5
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376768
CDJ2B10-45SZ-H7CZS-B
(-) 軸に対し90°
(Z) 5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
67376777
CDJ2B10-45TZ-M9BWZ-B
-
(Z) 5
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
-
(T) 単動引込み
10
(-) なし
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67376786
CDJ2B10-50SZ-M9BWS-B
(-) 軸に対し90°
(-) 0.5
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
-
(S) 単動押出し
10
(-) なし
¥
5,830
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ