曜日別特売

CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

CJ2K_S-Z/CDJ2K_S-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み - SMC
内容量1個
全177種類を絞り込む
作動方式
チューブ内径(Φmm)
177種類すべて表示中
注文コード
品番
ヘッドカバーのポート位置
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67382885CDJ2KB10-15SRZ-A93V-B(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
7,590
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382894CDJ2KB10-15SRZ-M9BW-B(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382903CDJ2KB10-15SZ-C73CL-B(-) 軸に対し90°(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382919CDJ2KB10-15SZ-M9BVS-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,330
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382928CDJ2KB10-15SZ-M9BWM-A(-) 軸に対し90°(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
67382937CDJ2KB10-15SZ-M9NS-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382946CDJ2KB10-15SZ-M9NV-A(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
67382955CDJ2KB10-15SZ-M9NV-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67382964CDJ2KB10-15SZ-M9NWL-A(-) 軸に対し90°(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67382973CDJ2KB10-15TZ-M9BLS-B-(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み10(-) なし
6,220
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
67382989CDJ2KB10-15TZ-M9BW-B-(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み10(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67382998CDJ2KB10-15TZ-T-M9BLS-A-(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-(T) 単動引込み10(T) ロッド先端キャップ (平形)
6,910
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383007CDJ2KB10-25SZ-B(-) 軸に対し90°--(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383016CDJ2KB10-30SRZ-M9BV-B(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383025CDJ2KB10-30SRZ-M9BWLS-B(R) 軸方向(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383034CDJ2KB10-30SRZ-M9BWS-B(R) 軸方向(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383043CDJ2KB10-30SRZ-M9BWZS-B(R) 軸方向(Z) 5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383059CDJ2KB10-30SZ-A93V-A(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
7,590
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383068CDJ2KB10-30SZ-H7C-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383077CDJ2KB10-30SZ-M9BL-B(-) 軸に対し90°(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383086CDJ2KB10-30SZ-T-A(-) 軸に対し90°--(A) レール取付-(S) 単動押出し10(T) ロッド先端キャップ (平形)
3,780
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383095CDJ2KB10-30TZ-H7C-B-(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み10(-) なし
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383104CDJ2KB10-30TZ-M9BS-A-(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付-(T) 単動引込み10(-) なし
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383113CDJ2KB10-30TZ-M9NW-B-(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み10(-) なし
9,680
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383129CDJ2KB10-30TZ-M9NWS-B-(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み10(-) なし
6,160
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383138CDJ2KB10-45SRZ-M9B-A(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383147CDJ2KB10-45SRZ-M9B-B(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し10(-) なし
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383156CDJ2KB10-45SZ-A93-A(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383165CDJ2KB10-45SZ-M9BLS-A(-) 軸に対し90°(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383174CDJ2KB10-45TZ-M9BW-A-(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(T) 単動引込み10(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383183CDJ2KB10-50TZ-A---(A) レール取付-(T) 単動引込み10(-) なし
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383199CDJ2KB10-60SRZ-M9BWM-A(R) 軸方向(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383208CDJ2KB10-60SZ-A93-A(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し10(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383217CDJ2KB16-100SRZ-B(R) 軸方向--(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383226CDJ2KB16-100SZ-M9BM-A(-) 軸に対し90°(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し16(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383235CDJ2KB16-100SZ-M9BWL-B(-) 軸に対し90°(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383244CDJ2KB16-100SZ-W-M9BW-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(W) 2山ナックルジョイント
11,570
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383253CDJ2KB16-150SRZ-A(R) 軸方向--(A) レール取付-(S) 単動押出し16(-) なし
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383269CDJ2KB16-150SZ-W-M9BW-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(W) 2山ナックルジョイント
12,120
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383278CDJ2KB16-150TZ-M9N-A-(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(T) 単動引込み16(-) なし
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383287CDJ2KB16-15SRZ-A(R) 軸方向--(A) レール取付-(S) 単動押出し16(-) なし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383296CDJ2KB16-15SRZ-M9NW-B(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383305CDJ2KB16-15SZ-M9NWZ-B(-) 軸に対し90°(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383314CDJ2KB16-15TZ-M9BL-A-(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-(T) 単動引込み16(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383323CDJ2KB16-20SZ-A93LS-A(-) 軸に対し90°(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し16(-) なし
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383339CDJ2KB16-30SRZ-M9B-A(R) 軸方向(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-(S) 単動押出し16(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383348CDJ2KB16-30SZ-M9BW-B(-) 軸に対し90°(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67383357CDJ2KB16-30TZ-M9BALS-B-(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み16(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383366CDJ2KB16-35TZ-M9NZS-B-(Z) 5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(T) 単動引込み16(-) なし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
67383375CDJ2KB16-45SZ-M9BWVLS-B(-) 軸に対し90°(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-(S) 単動押出し16(-) なし
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする