曜日別特売

CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド

CJ2RK-Z/CDJ2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67392728CDJ2RKA10-100Z-A93-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392737CDJ2RKA10-100Z-M9BAL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392746CDJ2RKA10-100Z-M9BWLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392755CDJ2RKA10-100Z-M9NVL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392764CDJ2RKA10-10Z-M9BWS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392773CDJ2RKA10-125Z-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392789CDJ2RKA10-125Z-M9PW-B-XC51MH6(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
67392798CDJ2RKA10-150RZ-M9BWL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) 軸方向10(-) なし
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392807CDJ2RKA10-150RZ-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) 軸方向10(-) なし
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392816CDJ2RKA10-150Z-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392825CDJ2RKA10-150Z-M9BWZ-A(Z) 5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392834CDJ2RKA10-150Z-M9N-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392843CDJ2RKA10-15RZ-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(R) 軸方向10(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392859CDJ2RKA10-15RZ-M9BL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) 軸方向10(-) なし
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392868CDJ2RKA10-15Z-C73CS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392877CDJ2RKA10-15Z-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392886CDJ2RKA10-15Z-M9BAL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392895CDJ2RKA10-15Z-M9BV-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392904CDJ2RKA10-15Z-M9BVM-A(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392913CDJ2RKA10-15Z-M9BWS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392929CDJ2RKA10-15Z-M9BWV-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67392938CDJ2RKA10-15Z-M9BWV-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392947CDJ2RKA10-15Z-M9NVS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392956CDJ2RKA10-15Z-M9NVZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392965CDJ2RKA10-15Z-M9PW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,180
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392974CDJ2RKA10-15Z-V-M9BZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(V) 1山ナックルジョイント
11,490
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392983CDJ2RKA10-30Z-M9BWV-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67392999CDJ2RKA10-30Z-M9BWZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393008CDJ2RKA10-45RZ-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(R) 軸方向10(-) なし
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393017CDJ2RKA10-45Z-A93-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393026CDJ2RKA10-45Z-M9BAV-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393035CDJ2RKA10-45Z-M9BM-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393044CDJ2RKA10-45Z-M9BWS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393053CDJ2RKA10-45Z-M9BWVL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393069CDJ2RKA10-45Z-M9NS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393078CDJ2RKA10-45Z-M9NWL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393087CDJ2RKA10-45Z-M9NWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393096CDJ2RKA10-49Z-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,450
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393105CDJ2RKA10-50Z-A93-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393114CDJ2RKA10-5Z-A--(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393123CDJ2RKA10-60Z-M9B-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393139CDJ2RKA10-60Z-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393148CDJ2RKA10-60Z-M9BV-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393157CDJ2RKA10-60Z-M9BVL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,440
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393166CDJ2RKA10-60Z-M9BWLS-A(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393175CDJ2RKA10-60Z-M9BWLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393184CDJ2RKA10-60Z-M9N-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
67393193CDJ2RKA10-60Z-M9N-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,120
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393209CDJ2RKA10-60Z-M9NL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67393218CDJ2RKA10-60Z-M9NVS-A(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,540
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする