曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッド

CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッド - SMC
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動・片ロッド内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67397427CDJ2RA16-150Z-M9BL-B-XC916(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
13,040
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
67397436CDJ2RA16-30Z-A-XC916--(A) レール取付(-) なし
5,610
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
67397445CDJ2RA16-30Z-B-XC916--(B) バンド取付(-) なし
5,280
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
67397454CDJ2RA16-30Z-W-M9BM-B-XC916(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付(W) 2山ナックルジョイント
12,060
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
67397463CDJ2RA16-75Z-M9BW-B-XC916(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付(-) なし
12,100
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
67397479CJ2RA10-45Z-XC910---(-) なし
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする