曜日別特売
CDJ2RA16-30Z-A-XC9 CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッド SMC 67397436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z-XC9 - 可変行程シリンダ/ダイレクトマウント形: 複動,片ロッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークリード線(m)-注文コード67397436品番CDJ2RA16-30Z-A-XC9
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストロークヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°チューブ内径(Φmm)16リード線(m)-オートスイッチ追記号-オートスイッチ取付形態(A) レール取付ロッド先端金具(-) なし作動方式複動・片ロッドストローク(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする