曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全5027種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
5027種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
揺動受け金具
ストローク(mm)
クッション
ヘッドカバーのポート位置
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67405258CDJ2B10-100ARZ-M9BV-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(A) エアクッション(R) 軸方向10(-) なし
12,650
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405267CDJ2B10-100AZ-M9BA-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405276CDJ2B10-100AZ-M9BAV-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405285CDJ2B10-100AZ-M9BAVM-A(M) 1(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405294CDJ2B10-100AZ-M9BWV-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405303CDJ2B10-100AZ-M9NW-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405319CDJ2B10-100AZ-U-A93L-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(U) ロッド先端キャップ (丸形)
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405328CDJ2B10-100RZ-M9BLS-A(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-100(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
7,260
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405337CDJ2B10-100RZ-M9BWL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
10,950
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405346CDJ2B10-100RZ-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405355CDJ2B10-100RZ-M9BWS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
6,770
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405364CDJ2B10-100Z-A73C-A(-) 0.5(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405373CDJ2B10-100Z-A-XC85--(A) レール取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
4,730
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405389CDJ2B10-100Z-B-XB9--(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
4,290
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405398CDJ2B10-100Z-B-XC3AC--(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
3,800
3,500
3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405407CDJ2B10-100Z-M9BAZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405416CDJ2B10-100Z-M9BMS-B(M) 1(S) 1ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405425CDJ2B10-100Z-M9BVLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405434CDJ2B10-100Z-M9BVZ-A(Z) 5(-) 2ヶ付(A) レール取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,940
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405443CDJ2B10-100Z-M9BWZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405459CDJ2B10-100Z-M9NS-A(-) 0.5(S) 1ヶ付(A) レール取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405468CDJ2B10-100Z-M9NWM-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405477CDJ2B10-100Z-M9NWVM-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405486CDJ2B10-100Z-U-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-100(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(U) ロッド先端キャップ (丸形)
11,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
67405495CDJ2B10-103AZ-A93-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-103(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,900
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405504CDJ2B10-105RZ-M9NWL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-105(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
11,280
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405513CDJ2B10-105Z-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-105(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405529CDJ2B10-10ARZ-A--(A) レール取付-10(A) エアクッション(R) 軸方向10(-) なし
5,390
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405538CDJ2B10-10RZ-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-10(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
9,630
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405547CDJ2B10-10Z-A93LS-A(L) 3(S) 1ヶ付(A) レール取付-10(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
5,390
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405556CDJ2B10-10Z-M9BVS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-10(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,160
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405565CDJ2B10-10Z-M9NWVLS-B(L) 3(S) 1ヶ付(B) バンド取付-10(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405574CDJ2B10-110AZ-M9N-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-110(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405583CDJ2B10-110RZ-C73C-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-110(-) ラバークッション(R) 軸方向10(-) なし
10,070
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405599CDJ2B10-110Z-A93S-B-XC51H4(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-110(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
5,940
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405608CDJ2B10-110Z-M9BW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-110(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405617CDJ2B10-110Z-M9BWL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-110(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405626CDJ2B10-115Z-M9BVL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-115(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405635CDJ2B10-117AZ-M9BL-A(L) 3(-) 2ヶ付(A) レール取付-117(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,760
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405644CDJ2B10-120AZ-A--(A) レール取付-120(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
6,490
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405653CDJ2B10-120AZ-M9NL-B(L) 3(-) 2ヶ付(B) バンド取付-120(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405669CDJ2B10-123Z-B--(B) バンド取付-123(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
4,130
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
67405678CDJ2B10-125AZ-M9BWS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
9,130
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405687CDJ2B10-125AZ-M9BZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405696CDJ2B10-125AZ-M9NS-B(-) 0.5(S) 1ヶ付(B) バンド取付-125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
8,970
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405705CDJ2B10-125AZ-M9P-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405714CDJ2B10-125AZ-M9PW-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(A) エアクッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405723CDJ2B10-125Z-A93M-B(M) 1(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
8,200
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405739CDJ2B10-125Z-A93V-B(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
67405748CDJ2B10-125Z-H7CZ-B(Z) 5(-) 2ヶ付(B) バンド取付-125(-) ラバークッション(-) 軸に対し90°10(-) なし
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする