曜日別特売

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み

CM2K_ST-Z/CDM2K_ST-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み - SMC
ねじの種類(-) Rc内容量1個
全151種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
151種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
ストローク(mm)
作動方式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67576758CDM2KB20-150SZ-W-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-150(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576767CDM2KB20-21TZ--(-) オプションなし-21(T) 単動引込み20(-) ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576776CDM2KB20-21TZ-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-21(T) 単動引込み20(-) ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576785CDM2KB20-25SFZ-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付--25(S) 単動押出し20(F) ロッド先端めねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576794CDM2KB20-30SZ--(-) オプションなし-30(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576803CDM2KB20-30TZ--(-) オプションなし-30(T) 単動引込み20(-) ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576819CDM2KB20-50SZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-50(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67576828CDM2KB20-50SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-50(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67576837CDM2KB25-50SZ-XC6--(-) オプションなし-50(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
8,840
7,998
8,798(税込)
27日以内出荷
返品不可
67576846CDM2KB25-60SZ--(-) オプションなし-60(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576855CDM2KB25-60SZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-60(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576864CDM2KB32-20SZ--(-) オプションなし-20(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576873CDM2KB32-25SZ-M9BS(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-25(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576889CDM2KB32-75SZ--(-) オプションなし-75(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576898CDM2KB40-100TZ--(-) オプションなし-100(T) 単動引込み40(-) ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576907CDM2KB40-125SZ--(-) オプションなし-125(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576916CDM2KB40-200SZ--(-) オプションなし-200(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576925CDM2KB40-20SZ--(-) オプションなし-20(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576934CDM2KB40-250SZ-M9BWVL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-250(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
26,510
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576943CDM2KB40-40SZ--(-) オプションなし-40(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576959CDM2KB40-40TZ--(-) オプションなし-40(T) 単動引込み40(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576968CDM2KB40-50SZ-A93S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-50(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576977CDM2KB40-70TZ--(-) オプションなし-70(T) 単動引込み40(-) ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576986CDM2KBZ20-25SZ--(-) オプションなし-25(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
8,580
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67576995CDM2KBZ25-25SZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577004CDM2KBZ25-25TZ--(-) オプションなし-25(T) 単動引込み25(-) ロッド先端おねじ
8,750
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577013CDM2KBZ25-25TZ-B54S(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) オプションなし-25(T) 単動引込み25(-) ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577029CDM2KBZ25-25TZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-25(T) 単動引込み25(-) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577038CDM2KBZ25-50SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-50(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577047CDM2KBZ32-100SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-100(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577056CDM2KBZ32-100SZ-W--(W) 2山ナックルジョイント-100(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577065CDM2KBZ32-100SZ-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-100(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577074CDM2KBZ32-200SZ-B54(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-200(S) 単動押出し32(-) ロッド先端おねじ
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577083CDM2KBZ32-200TZ-W-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-200(T) 単動引込み32(-) ロッド先端おねじ
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577099CDM2KBZ32-25TZ--(-) オプションなし-25(T) 単動引込み32(-) ロッド先端おねじ
8,970
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577108CDM2KBZ40-250SZ-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-250(S) 単動押出し40(-) ロッド先端おねじ
25,190
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577117CDM2KC20-150SZ-NV--(V) 1山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱150(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577126CDM2KD20-30SZ-W-A90L(L) 3(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-30(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577135CDM2KD20-75SZ--(-) オプションなし-75(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577144CDM2KD20-75SZ-W-M9NW(-) 0.5(-) 2ヶ付(W) 2山ナックルジョイント-75(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577153CDM2KE20-15SZ-NV--(V) 1山ナックルジョイント(N) 取付支持金具同梱15(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
10,280
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577169CDM2KF20-100SZ--(-) オプションなし-100(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577178CDM2KF20-150SZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-150(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577187CDM2KF20-50SZ-C73CL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-50(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67577196CDM2KF20-50TZ-M9BVM(M) 1(-) 2ヶ付(-) オプションなし-50(T) 単動引込み20(-) ロッド先端おねじ
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577205CDM2KF20-75SZ--(-) オプションなし-75(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577214CDM2KF20-75SZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-75(S) 単動押出し20(-) ロッド先端おねじ
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577223CDM2KF20-75TZ--(-) オプションなし-75(T) 単動引込み20(-) ロッド先端おねじ
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577239CDM2KF25-100SZ-C73CL(L) 3(-) 2ヶ付(-) オプションなし-100(S) 単動押出し25(-) ロッド先端おねじ
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
67577248CDM2KF25-100TZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) オプションなし-100(T) 単動引込み25(-) ロッド先端おねじ
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする