CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

CM2K-Z/CDM2K-Z XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 - SMC
作動方式複動・両ロッド内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67595107CDM2KB20-100+40Z-M9BWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
25,140
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595116CDM2KB20-125+50Z-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
24,200
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595125CDM2KB20-145+65Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)20
18,920
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595134CDM2KB20-150+30Z-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
24,480
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595143CDM2KB20-150+30Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)20
18,650
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595159CDM2KB20-30+45Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)20
17,550
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595168CDM2KB20-30+70Z-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
24,530
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595177CDM2KB20-40+40Z-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
24,260
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595186CDM2KB20-40+44Z-M9NW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)20
23,930
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595195CDM2KB20-80+65Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)20
18,370
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595204CDM2KB25-275+275Z-M9BL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)25
29,870
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595213CDM2KB25-275+275Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)25
23,380
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595229CDM2KB25-300+300Z-M9BL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)25
30,420
27,980
30,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595238CDM2KB25-300+300Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)25
23,930
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595247CDM2KB25-50+100Z-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)25
24,810
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595256CDM2KB25-60+190Z-M9BWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)25
27,390
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595265CDM2KB32-130+130Z-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
24,750
22,980
25,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595274CDM2KB32-130+130Z-M9NV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
27,830
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595283CDM2KB32-140+130Z-M9NV-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
27,830
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595299CDM2KB32-150+150Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
21,120
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595308CDM2KB32-220+220Z-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
29,480
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595317CDM2KB32-225+125Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
21,670
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595326CDM2KB32-30+300Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
21,670
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595335CDM2KB32-50+100Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
19,470
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595344CDM2KB32-50+300Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
21,670
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595353CDM2KB32-50+50Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
18,920
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595369CDM2KB32-65+65Z-M9BZ-XC10(Z) 5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
26,730
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595378CDM2KB32-65+65Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
19,470
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595387CDM2KB32-80+160Z-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)32
24,480
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595396CDM2KB32-80+160Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
20,850
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595405CDM2KB32-80+80Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
20,020
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595414CDM2KB40-125+290Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
31,630
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595423CDM2KB40-155+155Z-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)40
36,300
32,980
36,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595439CDM2KB40-180+230Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
32,010
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595448CDM2KB40-25+25Z-M9BW-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)40
32,230
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595457CDM2KB40-25+25Z-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)40
31,680
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595466CDM2KB40-25+25Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
25,850
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595475CDM2KB40-30+25Z-M9BWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(B) 基本形 (両側ボス付)40
33,280
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595484CDM2KB40-50+25Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
26,240
23,980
26,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595493CDM2KL20-350+200Z-XC10--(L) 軸方向フート形20
22,990
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595509CDM2KL32-200+200Z-XC10--(L) 軸方向フート形32
22,720
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67595518CM2KB20-30+30Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)20
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595527CM2KB25-75+50Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)25
18,040
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595536CM2KB32-25+350Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595545CM2KB32-50+50Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
18,260
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595554CM2KB32-75+40Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)32
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595563CM2KB40-20+20Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595579CM2KB40-21+21Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595588CM2KB40-75+50Z-XC10--(B) 基本形 (両側ボス付)40
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
67595597CM2KL20-140+140Z-XC10--(L) 軸方向フート形20
19,580
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする