SMC
CM2RK/CDM2RK-Z XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストローク調整記号:(A) ストローク調整範囲 (0~25mm)、ストロークオプション:製作可能ストローク
取付支持形式
(A) 底面取付形
リード線(m)
-
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
-
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67600847
CDM2RKA25-25Z-XC9A
25
25
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
27日以内出荷
返品不可
67600856
CDM2RKA32-200Z-XC9A
200
32
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
27日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください