CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67603979CDM2RKA20-10+30Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67603988CDM2RKA20-45+30Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67603997CDM2RKA20-75+75Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604006CDM2RKA25-80+95Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形25(-) ロッド先端おねじ
20,520
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604015CDM2RKA25-90+110FZ-M9BL-XC11(L) 3(-) 2ヶ付-(A) 底面取付形25(F) ロッド先端めねじ
27,280
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604024CDM2RKA32-40+25Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604033CDM2RKA32-50+25Z-M9NWZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
26,900
24,980
27,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604049CDM2RKA32-50+25Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,200
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604058CDM2RKA32-50+50Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,470
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604067CDM2RKA32-75+25Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604076CDM2RKA40-15+40Z-M9BW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし(A) 底面取付形40(-) ロッド先端おねじ
32,890
29,980
32,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604085CDM2RKB20-25+80Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604094CDM2RKB20-25+95Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604103CDM2RKB20-40+60Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604119CDM2RKB20-50+80Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,810
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604128CDM2RKB25-100+100Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604137CDM2RKB25-135+15Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
20,790
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604146CDM2RKB25-40+40Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
19,140
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604155CDM2RKB25-5+60Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
18,590
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604164CDM2RKB25-50+75Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
19,420
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604173CDM2RKB32-135+15Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形32(-) ロッド先端おねじ
21,120
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604189CDM2RKB32-75+25Z-XC11--(-) なし(B) 前面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,750
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604198CDM2RKB40-70+180FZ-A93LS-XC11(L) 3(S) 1ヶ付-(B) 前面取付形40(F) ロッド先端めねじ
31,790
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604207CM2RKA32-25+75Z-XC11--(-) なし(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする