CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形

CM2RK-Z/CDM2RK-Z XC8 - 可変行程シリンダ/押出し調整形 - SMC
内容量1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
ストローク(mm)
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67604216CDM2RKA20-75Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし75(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604225CDM2RKA20-75Z-XC8B--(-) なし75(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
11,610
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604234CDM2RKA20-80Z-XC8A--(-) なし80(A) 底面取付形20(-) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604243CDM2RKA25-100Z-M9BL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし100(A) 底面取付形25(-) ロッド先端おねじ
19,530
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604259CDM2RKA32-50Z-M9BWL-XC8B(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし50(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604268CDM2RKA32-75Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし75(A) 底面取付形32(-) ロッド先端おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604277CDM2RKB20-100FZ-XC8B---100(B) 前面取付形20(F) ロッド先端めねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604286CDM2RKB20-100Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし100(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604295CDM2RKB20-100Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし100(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,650
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604304CDM2RKB20-150Z-M9BWS-XC8B(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし150(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604313CDM2RKB20-150Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし150(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
19,310
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604329CDM2RKB20-150Z-XC8B--(-) なし150(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
12,600
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604338CDM2RKB20-25Z-XC8A--(-) なし25(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
10,950
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604347CDM2RKB20-50Z-A93S-XC8B(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし50(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
13,090
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604356CDM2RKB20-50Z-M9BWS-XC8B(-) 0.5(S) 1ヶ付(-) なし50(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604365CDM2RKB20-60Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし60(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,320
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604374CDM2RKB20-75Z-M9BWL-XC8A(L) 3(-) 2ヶ付(-) なし75(B) 前面取付形20(-) ロッド先端おねじ
18,980
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604383CDM2RKB25-50Z-XC8A--(-) なし50(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604399CDM2RKB25-75Z-M9BZ-XC8A(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし75(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
19,970
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604408CDM2RKB25-75Z-XC8A--(-) なし75(B) 前面取付形25(-) ロッド先端おねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604417CDM2RKB32-100Z-M9BW-XC8B(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし100(B) 前面取付形32(-) ロッド先端おねじ
19,910
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604426CDM2RKB32-75Z-XC8B--(-) なし75(B) 前面取付形32(-) ロッド先端おねじ
12,870
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604435CDM2RKB40-90Z-XC8A--(-) なし90(B) 前面取付形40(-) ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604444CDM2RKB40-90Z-XC8B--(-) なし90(B) 前面取付形40(-) ロッド先端おねじ
17,220
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67604453CM2RKA25-150Z-XC8B--(-) なし150(A) 底面取付形25(-) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする