曜日別特売

CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ

CM2R-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6760446910-CDM2RA20-125Z-H7A112520(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760447810-CDM2RA20-150Z-H7B15020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760448710-CDM2RA20-150Z-M9BL15020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760449610-CDM2RA20-260Z-H7A126020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760450510-CDM2RA20-260Z-M9B26020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760451410-CDM2RA20-275Z-C73C27520(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760452310-CDM2RA20-280Z-M9N28020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,670
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760453910-CDM2RA20-50Z-A935020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760454810-CDM2RA20-75Z7520(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
7,810
6,998
7,698(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760455710-CDM2RA25-100Z10025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
8,800
7,998
8,798(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760456610-CDM2RA25-150Z-M9BW15025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760457510-CDM2RA25-200Z-M9NM20025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(M) 1(-) 2ヶ付
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760458410-CDM2RA32-100Z10032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760459310-CDM2RA32-125Z12532(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760460910-CDM2RA32-200FZ-A93L20032(-) Rc(F) ロッド先端めねじ(L) 3(-) 2ヶ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760461810-CDM2RA32-200Z-M9NWM20032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(M) 1(-) 2ヶ付
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760462710-CDM2RA32-250Z-A93L25032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760463610-CDM2RA32TN-125Z12532(TN) NPT(-) ロッド先端おねじ--
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760464510-CDM2RA32TN-200FZ20032(TN) NPT(F) ロッド先端めねじ--
10,620
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760465410-CDM2RA32TN-200FZ-A93L20032(TN) NPT(F) ロッド先端めねじ(L) 3(-) 2ヶ付
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760466310-CDM2RA40-100Z-M9BAL10040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
22,550
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760467910-CDM2RA40-300Z-H7B30040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
24,090
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760468810-CDM2RA40-300Z-M9BW30040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
23,760
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760469710-CDM2RA40-50Z-A935040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,610
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760470610-CDM2RA40-75Z-A937540(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760471510-CDM2RA40-75Z-H7A17540(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
20,240
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760472410-CDM2RB20-100Z-A9310020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760473310-CDM2RB20-100Z-C7310020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
12,930
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760474910-CDM2RB25-100Z-M9P10025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760475810-CDM2RB25-75Z-H7BL7525(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760476710-CDM2RB32-100Z-C7310032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760477610-CDM2RB32-100Z-C73Z10032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(Z) 5(-) 2ヶ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760478510-CDM2RB32-150Z-A93L15032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760479410-CDM2RB32-150Z-C73L15032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(L) 3(-) 2ヶ付
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760480310-CM2RA20-60Z6020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
7,480
6,798
7,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760481910-CM2RA32-125Z12532(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
9,300
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760482810-CM2RA40-300Z30040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
16,720
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760483710-CM2RB40-75Z7540(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
12,760
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760484611-CDM2RA20-145Z-M9B14520(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760485511-CDM2RA20-210Z-M9B21020(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
15,900
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760486411-CDM2RA25-175Z17525(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
9,900
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760487311-CDM2RA25-25Z2525(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760488911-CDM2RA32-150Z-M9N15032(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(-) 0.5(-) 2ヶ付
16,340
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760489811-CDM2RA32-25Z2532(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760490711-CDM2RA32-25Z-M9NVM2532(-) Rc(-) ロッド先端おねじ(M) 1(-) 2ヶ付
15,680
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6760491621-CDM2RB25-200Z20025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
10,070
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
6760492521-CDM2RB25-50Z5025(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
6760493421-CDM2RB25TN-50Z5025(TN) NPT(-) ロッド先端おねじ--
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
6760494321-CDM2RB40-50Z5040(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
6760495922-CDM2RA20-25Z2520(-) Rc(-) ロッド先端おねじ--
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする