曜日別特売

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全369種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
369種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
クッション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6764813310-CDM2B20-100Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付100(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764814910-CDM2B20-125AFZ--125(A) エアクッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764815810-CDM2B20-125AZ--125(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
9,130
8,298
9,128(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764816710-CDM2B20-170Z--170(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
7,980
7,198
7,918(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764817610-CDM2B20-170Z-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付170(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764818510-CDM2B20-175AFZ--175(A) エアクッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
9,680
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764819410-CDM2B20-175AFZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付175(A) エアクッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
16,060
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764820310-CDM2B20-180AZ--180(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
9,960
8,998
9,898(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764821910-CDM2B20-200Z-H7A1(-) 0.5(-) 2ヶ付200(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764822810-CDM2B20-250Z-A93L(L) 3(-) 2ヶ付250(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,420
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764823710-CDM2B20-250Z-H7BL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764824610-CDM2B20-250Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付250(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764825510-CDM2B20-25AZ-H7B(-) 0.5(-) 2ヶ付25(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764826410-CDM2B20-25Z-A93(-) 0.5(-) 2ヶ付25(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
10,290
9,398
10,338(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764827310-CDM2B20-295Z--295(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764828910-CDM2B20-300AFZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付300(A) エアクッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764829810-CDM2B20-300AZ-H7A1(-) 0.5(-) 2ヶ付300(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
18,210
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764830710-CDM2B20-300Z-C73(-) 0.5(-) 2ヶ付300(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,190
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764831610-CDM2B20-300Z-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付300(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764832510-CDM2B20-50Z-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付50(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764833410-CDM2B20-75AZ-H7B(-) 0.5(-) 2ヶ付75(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,620
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764834310-CDM2B20-75AZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付75(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764835910-CDM2B20-75AZ-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,290
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764836810-CDM2B20-75AZ-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付75(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764837710-CDM2B20-75Z-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付75(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,590
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764838610-CDM2B20-75Z-M9P(-) 0.5(-) 2ヶ付75(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764839510-CDM2B20TN-125Z--125(-) ラバークッション20(TN) NPT(-) ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764840410-CDM2B20TN-300Z--300(-) ラバークッション20(TN) NPT(-) ロッド先端おねじ
9,350
8,498
9,348(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764841310-CDM2B20TN-50Z--50(-) ラバークッション20(TN) NPT(-) ロッド先端おねじ
6,600
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764842910-CDM2B25-100AZ-A93L(L) 3(-) 2ヶ付100(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,080
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764843810-CDM2B25-100AZ-H7BL(L) 3(-) 2ヶ付100(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764844710-CDM2B25-115AZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付115(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,330
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764845610-CDM2B25-150AZ-H7B(-) 0.5(-) 2ヶ付150(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764846510-CDM2B25-150AZ-H7BZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
18,370
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764847410-CDM2B25-150AZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付150(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764848310-CDM2B25-150AZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付150(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764849910-CDM2B25-150Z--150(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764850810-CDM2B25-160AZ--160(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
10,290
9,298
10,228(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764851710-CDM2B25-200AFZ-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付200(A) エアクッション25(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
17,380
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764852610-CDM2B25-200AZ-M9N(-) 0.5(-) 2ヶ付200(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764853510-CDM2B25-250Z-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764854410-CDM2B25-250Z-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付250(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,780
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764855310-CDM2B25-25Z-C73S(-) 0.5(S) 1ヶ付25(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764856910-CDM2B25-25Z-M9BZS(Z) 5(S) 1ヶ付25(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
10,560
9,598
10,558(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764857810-CDM2B25-30Z-C73(-) 0.5(-) 2ヶ付30(-) ラバークッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764858710-CDM2B25-50AZ-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付50(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764859610-CDM2B25-60AZ--60(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
9,190
8,398
9,238(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764860510-CDM2B25-75AZ-C73L(L) 3(-) 2ヶ付75(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764861410-CDM2B25-75AZ-H7B(-) 0.5(-) 2ヶ付75(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
6764862310-CDM2B25-75AZ-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付75(A) エアクッション25(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,350
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする