CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形

CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全884種類を絞り込む
クッション
チューブ内径(Φmm)
884種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ロッド先端金具
揺動受け金具
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67661887CDM2B20-10+140Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661896CDM2B20-100+100FZ-XC11----(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661905CDM2B20-100+200Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661914CDM2B20-100+20AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,990
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661923CDM2B20-100+30AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
18,260
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661939CDM2B20-100+5Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,580
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661948CDM2B20-100+75Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661957CDM2B20-120+80Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,680
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661966CDM2B20-125+25AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
18,540
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661975CDM2B20-125+25Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,130
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661984CDM2B20-125+50Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67661993CDM2B20-130+120Z-M9NZ-XC11(Z) 5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
23,870
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662009CDM2B20-130+120Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,500
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662018CDM2B20-130+20AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
18,810
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662027CDM2B20-130+20Z-B54-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
22,880
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662036CDM2B20-140+20AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
19,090
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662045CDM2B20-15+10Z-M9BLS-XC11(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662054CDM2B20-15+35Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662063CDM2B20-15+60AZ-M9BW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662079CDM2B20-15+60AZ-M9NW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662088CDM2B20-15+60AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662097CDM2B20-150+30AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
19,360
17,980
19,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662106CDM2B20-150+50Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,950
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662115CDM2B20-16+16Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662124CDM2B20-20+15Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662133CDM2B20-20+35Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662149CDM2B20-200+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,600
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662158CDM2B20-200+50AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
20,460
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662167CDM2B20-25+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662176CDM2B20-25+135Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662185CDM2B20-25+15Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
12,930
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662194CDM2B20-25+40AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,610
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662203CDM2B20-25+50AZ-A93-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
20,240
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662219CDM2B20-25+50Z-A93-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662228CDM2B20-25+60Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662237CDM2B20-30+100Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662246CDM2B20-30+120Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,300
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662255CDM2B20-35+60FZ-XC11----(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662264CDM2B20-35+65FZ-XC11----(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(F) ロッド先端めねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662273CDM2B20-40+10Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662289CDM2B20-40+140Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662298CDM2B20-40+210Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
15,400
13,980
15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662307CDM2B20-40+50Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662316CDM2B20-45+140Z-M9BLS-XC11(L) 3(S) 1ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,770
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662325CDM2B20-45+30Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662334CDM2B20-45+40Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662343CDM2B20-45+75AZ-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
17,440
15,980
17,578(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662359CDM2B20-50+0AZ-M9BW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
22,990
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662368CDM2B20-50+100AZ-M9BW-XC11(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(A) エアクッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
24,090
21,980
24,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
67662377CDM2B20-50+15Z-XC11--(-) なし-(B) 基本形 (両側ボス付)(-) ラバークッション20(-) Rc(-) ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする