CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全2239種類を絞り込む
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
2239種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67796996CDQ2A100-105DCMZ-A93L100105(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797005CDQ2A100-105DCMZ-M9BWLS-XB10100105(-) Rc(L) 3(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
43,780
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797014CDQ2A100-105DCZ-XB10100105(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
38,830
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797023CDQ2A100-110DCMZ-M9NZ-XB10100110(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
47,520
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797039CDQ2A100-115DCMZ-A93VL100115(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
45,100
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797048CDQ2A100-115DCZ-A93V100115(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
42,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797057CDQ2A100-115DCZ-A93VL100115(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
43,560
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797066CDQ2A100-115DCZ-A93VZ100115(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797075CDQ2A100-115DCZ-M9PV100115(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,320
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797084CDQ2A100-120DCMZ-A93V100120(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
44,440
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797093CDQ2A100-120DCZ-M9BVL100120(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,980
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797109CDQ2A100-125DCMZ-A93L-XC35100125(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
48,950
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797118CDQ2A100-125DCMZ-M9BL-XC4100125(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
52,250
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797127CDQ2A100-125DCMZ-M9BZ100125(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797136CDQ2A100-125DCMZ-P3DWAL100125(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
53,240
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797145CDQ2A100-125DCMZ-P3DWASC100125(-) Rc(-) 0.3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
53,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797154CDQ2A100-125DCZ-M9B-XC6100125(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
55,610
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797163CDQ2A100-125DCZ-M9NVL100125(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797179CDQ2A100-125DCZ-M9NWZ-XC4100125(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
51,920
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797188CDQ2A100-125DCZ-P3DWASC100125(-) Rc(-) 0.3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
52,360
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797197CDQ2A100-125DCZ-P3DWASCS100125(-) Rc(-) 0.3(S) 1ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797206CDQ2A100-135DCZ-XB10100135(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797215CDQ2A100-138DCZ100138(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797224CDQ2A100-140DCMZ-M9BWVL100140(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
48,240
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797233CDQ2A100-140DCZ-M9BWM100140(-) Rc(M) 1(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797249CDQ2A100-141DCMZ100141(-) Rc--(M) ロッド先端おねじ
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797258CDQ2A100-141DCZ100141(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797267CDQ2A100-141DCZ-XB10100141(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797276CDQ2A100-145DCMZ100145(-) Rc--(M) ロッド先端おねじ
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797285CDQ2A100-150DCMZ-A93L-XC35100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
49,340
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797294CDQ2A100-150DCMZ-A93-XC89100150(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
49,170
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797303CDQ2A100-150DCMZ-P3DWAL100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797319CDQ2A100-150DCMZ-P3DWASC100150(-) Rc(-) 0.3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
54,290
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797328CDQ2A100-150DCZ-A90L100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797337CDQ2A100-150DCZ-A93L-XC35100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
47,800
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797346CDQ2A100-150DCZ-M9BZ100150(-) Rc(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797355CDQ2A100-150DCZ-M9BZS100150(-) Rc(Z) 5(S) 1ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797364CDQ2A100-150DCZ-M9NAL-XC6100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
58,850
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797373CDQ2A100-150DCZ-M9NVL100150(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797389CDQ2A100-150DCZ-P3DWA100150(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797398CDQ2A100-160DCZ-XC6100160(-) Rc--(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
52,090
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797407CDQ2A100-169DCZ-M9BWVL-XB10100169(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
48,400
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797416CDQ2A100-170DCMZ-M9NA100170(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
50,270
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797425CDQ2A100-174DCZ-A93VL100174(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
45,650
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797434CDQ2A100-175DCMZ-A90100175(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797443CDQ2A100-175DCMZ-A93L-XC35100175(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
51,040
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797459CDQ2A100-175DCMZ-A93S100175(-) Rc(-) 0.5(S) 1ヶ付(M) ロッド先端おねじ
44,170
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
67797468CDQ2A100-175DCMZ-P3DWASC-XC89100175(-) Rc(-) 0.3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ
61,000
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797477CDQ2A100-175DCZ-A93L-XC35100175(-) Rc(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
49,500
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
67797486CDQ2A100-175DCZ-M9BWV100175(-) Rc(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする