SMC
CQP2_RV - 軸方向配管形/複動/片ロッド/耐水性向上形
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
取付支持形式
(B) 通し穴(標準)
形式
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67843345
CDQP2B50R-15D
50
15
¥16,340
¥
15,980
¥17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
67843354
CQP2B40R-10D
40
10
¥11,610
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
67843363
CQP2B40R-5D
40
5
¥11,280
¥
9,998
¥10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください