曜日別特売

CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 - SMC
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67871589CDQSB12-10+15D-M9BVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)121015
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871598CDQSB12-10+25DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ121025
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871607CDQSB12-15+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)121525
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871616CDQSB12-15+30DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ121530
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871625CDQSB12-15+30DC-XC10--(C) ラバークッション付121530
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871634CDQSB12-20+20DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ122020
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871643CDQSB12-5+15DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ12515
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871659CDQSB16-10+10DC-XC10--(C) ラバークッション付161010
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871668CDQSB16-10+30DC-XC10--(C) ラバークッション付161030
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871677CDQSB16-15+15DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ161515
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871686CDQSB16-20+10DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ162010
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871695CDQSB16-20+15D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)162015
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871704CDQSB16-20+20DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ162020
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871713CDQSB16-25+5DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ16255
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871729CDQSB16-30+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)163025
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871738CDQSB16-5+20DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ16520
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871747CDQSB20-15+15D-A93VL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)201515
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871756CDQSB20-20+15DCM-M9BL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ202015
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871765CDQSB20-25+15DCM-A93L-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ202515
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871774CDQSB20-25+15DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ202515
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871783CDQSB20-25+25DM-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ202525
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871799CDQSB20-25+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)202525
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871808CDQSB20-25+30DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ202530
17,770
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871817CDQSB20-30+10DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ203010
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871826CDQSB20-30+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)203025
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871835CDQSB20-30+30DM-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ203030
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871844CDQSB20-30+30DM-M9NVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ203030
23,210
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871853CDQSB20-40+10DC-XC10--(C) ラバークッション付204010
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871869CDQSB20-40+10DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ204010
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871878CDQSB20-50+25D-A93-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)205025
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871887CDQSB25-10+35DCM-M9BVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ251035
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871896CDQSB25-15+15DC-XC10--(C) ラバークッション付251515
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871905CDQSB25-15+5DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ25155
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871914CDQSB25-20+10D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)252010
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871923CDQSB25-20+20D-M9BWVLS-XC10(L) 3(S) 1ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)252020
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871939CDQSB25-20+20D-M9BWVL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)252020
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871948CDQSB25-25+45DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ252545
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871957CDQSB25-30+35DC-M9B-XC10(-) 0.5(-) 2ヶ付(C) ラバークッション付253035
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871966CDQSB25-5+15DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ25515
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67871975CQSB12-30+25DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ123025
13,920
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67871984CQSB16-10+15DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ161015
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67871993CQSB16-20+10DCM-XC10--(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ162010
14,250
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67872009CQSB20-15+15D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)201515
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
67872018CQSB20-5+30D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)20530
13,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする