CQSK/CDQSK-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形

CQSK/CDQSK-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形 - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
ストロークA(mm)
ストロークB(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67877758CDQSKB12-10+15D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)121015
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877767CDQSKB16-25+25DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ162525
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877776CDQSKB16-30+25DM-M9BWL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(M) ロッド先端おねじ163025
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877785CDQSKB16-30+25DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ163025
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877794CDQSKB16-30+30D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)163030
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877803CDQSKB20-10+25DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ201025
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877819CDQSKB20-10+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)201025
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877828CDQSKB20-35+45D-M9NL-XC10(L) 3(-) 2ヶ付(-) 標準(ロッド先端めねじ)203545
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877837CDQSKB20-5+15DM-XC10--(M) ロッド先端おねじ20515
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877846CQSKB16-30+30D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)163030
17,820
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
67877855CQSKB20-10+25D-XC10--(-) 標準(ロッド先端めねじ)201025
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする