CQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド

CQSK/CDQSK-XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/ロッド回り止め形: 複動・片ロッド - SMC
作動方式複動・片ロッド内容量1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
ボディオプション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67877907CDQSKB12-10D-M9BVL-XC9(L) 3(-) 2ヶ付10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877916CDQSKB12-15DM-XC8--15(M) ロッド先端おねじ12
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877925CDQSKB12-30D-M9BL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877934CDQSKB16-20D-M9BVL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877943CDQSKB16-20D-XC8--20(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877959CDQSKB16-25D-M9BVL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付25(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877968CDQSKB16-30D-M9BVL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)16
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877977CDQSKB20-15D-XC8--15(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877986CDQSKB20-20D-M9NWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付20(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67877995CDQSKB20-25D-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付25(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878004CDQSKB20-25DM-A93L-XC8(L) 3(-) 2ヶ付25(M) ロッド先端おねじ20
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878013CDQSKB20-30D-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878029CDQSKB20-35DM-A93VL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付35(M) ロッド先端おねじ20
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878038CDQSKB20-45D-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付45(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878047CDQSKB20-45DM-M9B-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付45(M) ロッド先端おねじ20
22,660
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878056CDQSKB20-50DM-M9BW-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付50(M) ロッド先端おねじ20
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878065CDQSKB25-10DM-M9BWV-XC8(-) 0.5(-) 2ヶ付10(M) ロッド先端おねじ25
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878074CDQSKB25-15DM-XC8--15(M) ロッド先端おねじ25
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878083CDQSKB25-30D-M9BWL-XC8(L) 3(-) 2ヶ付30(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878099CDQSKB25-35DM-XC8--35(M) ロッド先端おねじ25
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
67878108CQSKB12-10D-XC9--10(-) 標準(ロッド先端めねじ)12
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
67878117CQSKB12-15DM-XC8--15(M) ロッド先端おねじ12
11,660
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
67878126CQSKB20-10DM-XC8--10(M) ロッド先端おねじ20
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
67878135CQSKB25-20D-XC8--20(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
16,010
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする