SMC
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ
内容量
1個
バスケットに入れる
693
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
ロッド先端ねじ
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69685806
CDUJB10-10D-F8N-XC22
(D) 複動形
10
(-) 0.5
(-) ロッド先端めねじ
(-) 2ヶ付
10
¥
8,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69685815
CDUJB10-10D-F8PLS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685824
CDUJB10-10D-M9BALS-XC22
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69685833
CDUJB10-10D-M9BAMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685849
CDUJB10-10D-M9NWMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685858
CDUJB10-10DM-M9NMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685867
CDUJB10-10S-F8BZS
(S) 単動押出形
10
(Z) 5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685876
CDUJB10-10S-F8P
(S) 単動押出形
10
(-) 0.5
(-) ロッド先端めねじ
(-) 2ヶ付
10
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685885
CDUJB10-10SM-M9BWS
(S) 単動押出形
10
(-) 0.5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685894
CDUJB10-15D-M9NWZS
(D) 複動形
10
(Z) 5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
15
¥
6,990
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685903
CDUJB10-15D-M9PLS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
15
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685919
CDUJB10-15DM-M9BALS
(D) 複動形
10
(L) 3
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
15
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685928
CDUJB10-15DM-M9BAMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
15
¥
7,430
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685937
CDUJB10-25D-M9NMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
25
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685946
CDUJB10-25D-M9NWLS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
25
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685955
CDUJB10-25DM-M9NWS
(D) 複動形
10
(-) 0.5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
25
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685964
CDUJB10-30D-F8NLS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685973
CDUJB10-30D-M9BALS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685989
CDUJB10-30D-M9BMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69685998
CDUJB10-30D-M9NMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686007
CDUJB10-30DM-M9BZS
(D) 複動形
10
(Z) 5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686016
CDUJB10-30DM-M9NMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
30
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686025
CDUJB10-4D-M9BALS
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
4
¥
7,480
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686034
CDUJB10-4D-M9BALS-XC22
(D) 複動形
10
(L) 3
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
4
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69686043
CDUJB10-4DM-M9BMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
4
¥
6,330
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686059
CDUJB10-6D-M9NWS
(D) 複動形
10
(-) 0.5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686068
CDUJB10-6DM-F8NZ
(D) 複動形
10
(Z) 5
(M) ロッド先端おねじ
(-) 2ヶ付
6
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686077
CDUJB10-6DM-M9BALS
(D) 複動形
10
(L) 3
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686086
CDUJB10-6DM-M9BAS
(D) 複動形
10
(-) 0.5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686095
CDUJB10-6DM-M9BWZS
(D) 複動形
10
(Z) 5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686104
CDUJB10-6DM-XC22
(D) 複動形
10
-
(M) ロッド先端おねじ
-
6
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69686113
CDUJB10-6D-XC22
(D) 複動形
10
-
(-) ロッド先端めねじ
-
6
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69686129
CDUJB10-6S-F8PZ
(S) 単動押出形
10
(Z) 5
(-) ロッド先端めねじ
(-) 2ヶ付
6
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686138
CDUJB10-6S-M9BMS
(S) 単動押出形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686147
CDUJB10-6S-M9BWS
(S) 単動押出形
10
(-) 0.5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
6
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686156
CDUJB10-8D-F8PS
(D) 複動形
10
(-) 0.5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686165
CDUJB10-8D-M9NMS
(D) 複動形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,330
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686174
CDUJB10-8D-M9PAZS
(D) 複動形
10
(Z) 5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686183
CDUJB10-8S-M9BMS
(S) 単動押出形
10
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686199
CDUJB10-8SM-M9BS
(S) 単動押出形
10
(-) 0.5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686208
CDUJB10-8SM-M9BWLS
(S) 単動押出形
10
(L) 3
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686217
CDUJB10-8SM-M9BWS
(S) 単動押出形
10
(-) 0.5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686226
CDUJB10-8SM-M9NWLS
(S) 単動押出形
10
(L) 3
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
8
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686235
CDUJB12-10D-M9BAMS
(D) 複動形
12
(M) 1
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686244
CDUJB12-10D-M9BZS
(D) 複動形
12
(Z) 5
(-) ロッド先端めねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686253
CDUJB12-10DM-M9BALS
(D) 複動形
12
(L) 3
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686269
CDUJB12-10DM-M9BMS
(D) 複動形
12
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686278
CDUJB12-10DM-M9BWMS
(D) 複動形
12
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686287
CDUJB12-10DM-M9NWMS
(D) 複動形
12
(M) 1
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69686296
CDUJB12-10DM-M9PWZS
(D) 複動形
12
(Z) 5
(M) ロッド先端おねじ
(S) 1ヶ付
10
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ