※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はチューブ内径・リード線・仕様など693種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- チューブ内径(Φmm)
- 10
- リード線(m)
- (M) 1
- 仕様
- 磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし
- 注文コード
- 69685858
- 品番
- CDUJB10-10DM-M9NMS
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488販売価格(税別)