曜日別特売

CXT - プラットホームシリンダ

CXT - プラットホームシリンダ - SMC
作動方式複動内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69732356CXTL16-100B-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付10016(-) Mねじ
50,050
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732365CXTL16-100B-M9NVL(L) 3(-) 2ヶ付10016(-) Mねじ
51,040
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732374CXTL16-15B-X777--1516(-) Mねじ
39,490
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732383CXTL16-25B-M9BV-XB22(-) 0.5(-) 2ヶ付2516(-) Mねじ
45,430
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732399CXTL16-50BS-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) Mねじ
44,000
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732408CXTL16-50BS-M9BAV(-) 0.5(-) 2ヶ付5016(-) Mねじ
44,660
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732417CXTL16-50B-X777--5016(-) Mねじ
41,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732426CXTL16-50-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付5016(-) Mねじ
38,610
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732435CXTL16-75B-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付7516(-) Mねじ
49,720
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732444CXTL16-75B-M9BZ(Z) 5(-) 2ヶ付7516(-) Mねじ
49,280
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732453CXTL20-100B-M9BWLS(L) 3(S) 1ヶ付10020(-) Mねじ
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732469CXTL20-100B-M9PL-X138(L) 3(-) 2ヶ付10020(-) Mねじ
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732478CXTL20-125B-X138--12520(-) Mねじ
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732487CXTL20-175B-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付17520(-) Mねじ
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732496CXTL20-200B-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付20020(-) Mねじ
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732505CXTL20-200-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付20020(-) Mねじ
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732514CXTL20-200-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20020(-) Mねじ
53,240
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732523CXTL20-25-A93M(M) 1(-) 2ヶ付2520(-) Mねじ
39,270
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732539CXTL20-50B-M9BL-X138(L) 3(-) 2ヶ付5020(-) Mねじ
52,360
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732548CXTL20-50BS-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付5020(-) Mねじ
47,190
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732557CXTL20-75B-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付7520(-) Mねじ
53,790
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732566CXTL20-75B-M9BW-X138(-) 0.5(-) 2ヶ付7520(-) Mねじ
53,900
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732575CXTL25-100B-M9NZ(Z) 5(-) 2ヶ付10025(-) Mねじ
62,480
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732584CXTL25-100BS-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付10025(-) Mねじ
55,060
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732593CXTL25-100BS-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付10025(-) Mねじ
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732609CXTL25-100BS-M9BWZ(Z) 5(-) 2ヶ付10025(-) Mねじ
56,930
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732618CXTL25-125B-M9BWL-X138(L) 3(-) 2ヶ付12525(-) Mねじ
63,910
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732627CXTL25-125B-M9PL(L) 3(-) 2ヶ付12525(-) Mねじ
63,470
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732636CXTL25-150B-X138--15025(-) Mねじ
58,740
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732645CXTL25-175B-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付17525(-) Mねじ
68,090
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732654CXTL25-175B-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付17525(-) Mねじ
68,750
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732663CXTL25-200B-M9BW(-) 0.5(-) 2ヶ付20025(-) Mねじ
68,090
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732679CXTL25-250B-M9NWL(L) 3(-) 2ヶ付25025(-) Mねじ
72,050
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732688CXTL25-25B-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付2525(-) Mねじ
57,530
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732697CXTL25-25B-X777--2525(-) Mねじ
51,810
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732706CXTL25-300B-M9BAZ(Z) 5(-) 2ヶ付30025(-) Mねじ
77,660
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732715CXTL25-50B-M9BL-X138(L) 3(-) 2ヶ付5025(-) Mねじ
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732724CXTL25-50-M9BWL(L) 3(-) 2ヶ付5025(-) Mねじ
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732733CXTL32-100B-M9B(-) 0.5(-) 2ヶ付10032(-) Rc
73,870
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732749CXTL32-100B-M9BM(M) 1(-) 2ヶ付10032(-) Rc
74,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732758CXTL32-100B-X777--10032(-) Rc
70,130
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732767CXTL32-100-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付10032(-) Rc
63,530
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732776CXTL32-125B-M9BAZ-X138(Z) 5(-) 2ヶ付12532(-) Rc
79,150
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732785CXTL32-125B-M9B-X138(-) 0.5(-) 2ヶ付12532(-) Rc
75,630
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732794CXTL32-125B-X138--12532(-) Rc
70,020
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732803CXTL32-150-M9BVL(L) 3(-) 2ヶ付15032(-) Rc
65,510
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732819CXTL32-200B-M9BA(-) 0.5(-) 2ヶ付20032(-) Rc
82,670
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732828CXTL32-200B-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付20032(-) Rc
83,330
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732837CXTL32-250-M9BAL(L) 3(-) 2ヶ付25032(-) Rc
73,430
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
69732846CXTL32-25B-M9BL(L) 3(-) 2ヶ付2532(-) Rc
69,580
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする