※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXT - プラットホームシリンダ
CXTL16-50-M9BWL
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・リード線・オートスイッチ追記号
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
69732426
品番
CXTL16-50-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥38,610
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
オプション
(-) ダンパ付アジャストボルトのみ(標準)
作動方式
複動