| 69796503 | G46-10-01-L-C2 | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796519 | G46-10-01-LN-C2 | (01) R1/8 | (10) 1.0MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796528 | G46-10-02-L-C2 | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796537 | G46-10-02-LN-C2 | (02) R1/4 | (10) 1.0MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796546 | G46-2-01-L-C2 | (01) R1/8 | (2) 0.2MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796555 | G46-4-01-L-C2 | (01) R1/8 | (4) 0.4MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796564 | G46-4-02-L-C2 | (02) R1/4 | (4) 0.4MPa | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796573 | G46-P10-01-L-C2-X30 | (01) R1/8 | (P10) 1.0MPa,150psi | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796589 | G46-P10-02-L-C2-X30 | (02) R1/4 | (P10) 1.0MPa,150psi | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|
| 69796598 | G46-P4-01-L-C-X30 | (01) R1/8 | (P4) 0.4MPa,60psi | (C) 透明カバー突出なし(透明カバー取外不可) | | |
|
| 69796607 | G46-P4-02-L-C2-X30 | (02) R1/4 | (P4) 0.4MPa,60psi | (C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) | | |
|