曜日別特売

G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付

G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 - SMC
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
最大表示圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69796826G46E-10-01-C2(01) R1/8(10) 1.0MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
69796835G46E-10-01M-C2(01) R1/8(10) 1.0MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796844G46E-10-02-C2(02) R1/4(10) 1.0MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796853G46E-10-02M-C2(02) R1/4(10) 1.0MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796869G46E-15-01-C2(01) R1/8(15) 1.5MPa
3,520
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796878G46E-15-01M-C2(01) R1/8(15) 1.5MPa
3,620
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796887G46E-2-01-C2(01) R1/8(2) 0.2MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796896G46E-2-01M-C2(01) R1/8(2) 0.2MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796905G46E-2-02-C2(02) R1/4(2) 0.2MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796914G46E-2-02M-C2(02) R1/4(2) 0.2MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796923G46E-4-01-C2(01) R1/8(4) 0.4MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796939G46E-4-01M-C2(01) R1/8(4) 0.4MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796948G46E-4-02-C2(02) R1/4(4) 0.4MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796957G46E-4-02M-C2(02) R1/4(4) 0.4MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796966G46E-7-01-C2(01) R1/8(7) 0.7MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796975G46E-7-01M-C2(01) R1/8(7) 0.7MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796984G46E-7-02-C2(02) R1/4(7) 0.7MPa
3,100
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
69796993G46E-7-02M-C2(02) R1/4(7) 0.7MPa
3,190
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする