曜日別特売

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ - SMC
内容量1個
359件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力範囲
排気方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69816085IR1000-01BEB-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816094IR1000-01BED-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816103IR1000-01EAH-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816119IR1000-01EAH-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816128IR1000-01EA-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816137IR1000-01EA-RV-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816146IR1000-01EA-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816155IR1000-01EB-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816164IR1000-01EC-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816173IR1000-01EC-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816189IR1000-01ED-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816198IR1000-01GH-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816207IR1000-F01BG-R-A(01) 1/8(F) G(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816216IR1000-F01EAH-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816225IR1000-F01EB-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816234IR1000-F01EB-ZA-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816243IR1000-N01BG-R-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816259IR1000-N01GH-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816268IR1000-N01H-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816277IR1000-N01-RZ-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816286IR1000-N01-VZ-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(0) 0.005~0.2MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816295IR1010-01BEA-RV-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816304IR1010-01BEA-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816313IR1010-01BEB-VZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816329IR1010-01BEC-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816338IR1010-01BED-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816347IR1010-01BED-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816356IR1010-01B-RV-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
8,560
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816365IR1010-01B-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
8,560
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816374IR1010-01EAH-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816383IR1010-01EAH-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816399IR1010-01EA-RV-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816408IR1010-01EA-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816417IR1010-01ED-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816426IR1010-01H-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816435IR1010-F01BEB-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816444IR1010-F01EB-A(01) 1/8(F) G(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816453IR1010-F01G-R-A(01) 1/8(F) G(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816469IR1010-N01BG-R-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816478IR1010-N01G-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
10,180
9,198
10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816487IR1010-N01G-R-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
10,180
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816496IR1010-N01-RZ-A(01) 1/8(N) NPT(R) 流れ方向:右→左(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816505IR1010-N01-VZ-A(01) 1/8(N) NPT(-) 流れ方向:左→右(1) 0.01~0.4MPa(0) 下排気1
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816514IR1020-01BEB-R-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816523IR1020-01BEB-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
17,310
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816539IR1020-01BEC-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
17,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816548IR1020-01BG-RV-A(01) 1/8(-) Rc(R) 流れ方向:右→左(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
10,430
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816557IR1020-01B-V-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
8,560
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816566IR1020-01EAH-VZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
69816575IR1020-01EAH-ZA-A(01) 1/8(-) Rc(-) 流れ方向:左→右(2) 0.01~0.8MPa(0) 下排気1
17,050
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする